絞り込み
ブランド
- CCP
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,240)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(962)
- 不二貿易(807)
- アイリスオーヤマ(801)
- YAMAZEN(山善)(748)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(342)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

回転モップクリーナーNeo+ Brisa
CCP(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド
CCP¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!。モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ
CCP¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。ちいかわ達のぬくもりを感じられます。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00
CCP¥1,098税込¥1,2081台当日出荷0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00
CCP¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」 固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。 泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド
CCP¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)当日出荷コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド
CCP¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。用途壁、壁紙のお掃除専用パッド材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム径(Φmm)130繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド
CCP¥1,698税込¥1,8681セット(2枚)当日出荷コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。用途お風呂の床や浴槽のお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
足元ヒーター 「あったかステーション」
CCP¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷『あったかステーション』は、ダブルヒーター構造で、底面のマットヒーターが足元を、上部のセラミックヒーターが膝下の空間を同時に暖める足元ヒーターです。部屋全体ではなく、冷えが気になる部分を集中的に暖めるので電気代も節約できます。デスクワークや在宅ワーク等、長時間の座り作業が多く足元が冷える方にお勧めです。動作モードは足元の操作ボタンで細かく調節できます。3時間連続運転すると自動で電源がOFFになり、消し忘れによる事故を防止します。マット ヒーターのカバーは取り外し洗える仕様で、清潔に保ち長く快適に使用できます。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)225本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×475×105(フットカバー含む)電源コード(m)約1連続使用時間(時間)3(自動OFF)
オートセンサーボックス
CCP¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。ゴミ箱を触ることがないから衛生的。暮らしになじむシンプルなデザイン。ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。電源単4形アルカリ乾電池(別売り)3本本体質量(g)440本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×172ダストボックス容量(L)0.8
あったかぬいるぐみ可愛い嘘のカワウソ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)300定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×300USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
あったかぬいるぐみ
CCP¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷本体についた USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続するだけで、約 30 秒後に背中がぽかぽかと温かくなります。冬だけではなく、オフィスで冷房が肌寒く感じるときなど、季節を問わず一年中活躍します。モバイルバッテリーがあれば屋外を含む多様なシーンで使用可能です。約 60 分で自動オフになり消し忘れの心配もありません。ぬいぐるみとしても、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりです。材質ぬいぐるみポリエステル、USBケーブルPVC消費電力(W)3定格電圧(V)DC5温度(℃)42~46本体質量(g)292定格電流(A)2連続使用時間(分)約60(自動電源OFF)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×175×330USBケーブル(m)約1.8給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器
CCP¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ミストで湯けむりを演出。加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。空焚き防止安全機能搭載。約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。質量(g)280(ACアダプター除く)消費電力(W)12電源入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24Vケーブル長(m)1.5モード切替加湿、湯けむり、ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×145(ACアダプター除く)タンク容量(mL)170加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約15~30切タイマー30分、1時間、2時間
あったかぬいぐるみ 肉まん
CCP¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!。USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×300運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 コウペンちゃん
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 リラックマ
CCP¥5,890税込¥6,4791個5日以内出荷きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30