絞り込み
ブランド
- D's QUALITY
- モノタロウ(18)
- アース製薬(206)
- YAMAZEN(山善)(175)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(114)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(84)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

温冷水敷きパッド
D's QUALITY¥49,800税込¥54,7801台7日以内出荷夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4