絞り込み
ブランド
- D's QUALITY
- YAMAZEN(山善)(140)
- ダイニチ工業(103)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
- サンポット(88)
- アイリスオーヤマ(82)
- アール(57)
- TEKNOS(54)
- スイデン(37)
- 萩原(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ダイケン(31)
- トヨトミ(30)
- ホンマ製作所(25)
- HOJO(20)
- アピックス(18)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- ユーザー(16)
- ブランドをもっと見る
特価

温冷水敷きパッド
D's QUALITY¥49,800税込¥54,7801台7日以内出荷夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む)容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む)消費電力(W)155寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950定格AC100 50/60Hz温度(℃)20~45本体質量(kg)約4.8電源コード(m)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222使用環境温度(℃)約10~32リモコン単4形乾電池×2(別売)チューブ長さ(m)約1.4