冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト
ハンディファン、ネックファン、デスクファンの3WAYで使用可能
冷却プレートですぐにひんやり
コンパクトで持ち運びに便利
携帯用ストラップ付きで落下防止にも便利
角度を調整してデスクファンとしても使用可能
90度無段階角度調整
風量は3段階切替
USB Type-C充電式
- 付属品
- 保証書付取扱説明書、専用USBケーブル 1m、携帯用ストラップ
- 仕様
- ACアダプター:別売
- 使用方法
- ハンディファン、ネックファン、デスクファン
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約176
- 電源
- DC5V/1A
- 角度(°)
- 90無段階
- 対応
- 冷却プレート:あり
- 機能
- 風量調節:3段階
- 使用時間
- ファンのみ:弱 約4時間、中 約3時間、強 約1時間30分/ファン・冷却プレート同時使用:弱 約1時間30分、中 約1時間15分、強 約1時間
- 充電時間
- 約3時間
- バッテリー容量(mAh)
- リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh
- 充電方式
- USB Type-C
- サイズ(mm)
- 幅64×高さ172×奥行55.2
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.32MB)
注意
※ACアダプターは別売です。※DC5V/1A以上のACアダプターを使用してください。
※内蔵バッテリーは交換できません。
※充電時間、使用時間は目安であり、使用状況により異なります。
商品説明動画
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































