絞り込み
ブランド
- ダルトン
- モノタロウ(18)
- アース製薬(204)
- YAMAZEN(山善)(176)
- アイリスオーヤマ(139)
- スイデン(136)
- TRUSCO(121)
- フマキラー(118)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(86)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)
ダルトン¥8,900税込¥9,7901個8日以内出荷美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144色クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
AIR CIRCULATOR(エアーサーキュレーター)
ダルトン¥18,000~税込¥19,800~1個8日以内出荷所有する愉しみを追求したサーキュレーター。インダストリアルな魅力が詰まった、レトロなデザイン。実用に徹した単純な操作性で完結しており、機能性を上回る存在感が魅力です。どっしり構えた金属製の剛健なボディは、工業デザインの美しさを存分に感じさせてくれるはず。インテリアの一部として美しいこと、また"モノ"として所有する愉しみがあることを重点に求めました。中央の銘板プレートには、佇まいを愉しみながら長く使って欲しいという想いが込められています。用途ガレージやリビングなどに材質スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、ABS樹脂、アルミニウム寸法(mm)400×380×210質量(kg)4定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)1500