カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(18)
        • 暖房用品(1)
        • 換気/設備用品(1)
        • 忌避剤・虫対策(2)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「HFC」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカsiroca
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ・ヒートショック対策にも活躍
付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5モードすぐ暖、おまかせタイマー機能切タイマー
除湿乾燥機 オリオン除湿乾燥機オリオン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
除湿乾燥機 オリオン機械除湿乾燥機オリオン機械
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
欠品中
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン)熊撃退スプレー ベアアタックRANGS JAPAN(ラングスジャパン)(3件のレビュー)
15,998税込17,598
1本(250mL)
当日出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
78,780税込86,658
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6取扱説明書(4.01MB)
冷暖スポットエアコン ナカトミ冷暖スポットエアコンナカトミ
129,800税込142,780
1台
欠品中
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(暖房)弱:850/1010首振あり対応PL保険:加入寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
スポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミスポットクーラー(三相200V・首振付)ナカトミ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)40備考【PL保険】1年電源(V)三相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)ナカトミ
116,980税込128,678
1台
翌々日出荷
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
スポットエアコン(単相100V・首振有) J&Sスポットエアコン(単相100V・首振有)J&S
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW排水量軽減設計(リトルドレン設計)タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
ドレンレススポットクーラー(三相200V) ナカトミドレンレススポットクーラー(三相200V)ナカトミ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
スポットクーラー(三相200V・首振無) ナカトミスポットクーラー(三相200V・首振無)ナカトミ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)39.5備考【PL保険】1年電源(V)三相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
ドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)ナカトミ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
ノンドレン構造採用の為、排水作業が不要です。環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。
用途作業弁場に。質量(kg)37電源単相100Vタンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式口数1電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.950/1.140
スポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミスポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)ナカトミ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。1口タイプ・首振りあり
用途作業弁場に。質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式口数1冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.6電源コード2.3m冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.970/1.185
GC熊よけスプレー AJ‐260 熊よけ対策 グリーンクロスGC熊よけスプレー AJ‐260 熊よけ対策グリーンクロス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
飛距離約7.6m~9.1m、ストッパーを引き抜きレバーを押すだけの簡単操作です。消火器の様に一気に噴射(霧状)します。SHUは原料オレオレジンの潜在的な辛さを示す一方、主要カプサイシノイドは完成品スプレーの実際の辛さを示す。このため、ペッパースプレーの処方評価・表示・比較において、SHU値ではなくHPLC検証済み主要カプサイシノイド測定値を採用しています。別売りの熊スプレー専用ホルスター(品番:6300060760)にもご使用いただけます。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。仕様●カプサイシノイド:(法執行機関がしようするOC濃度と同じ1.33%)含有●スプレーパターン:霧状(消火器の様に一気に噴射します)●高圧ガス:HFC-134a寸法(mm)約240(最長部)/缶の直径:約53(クリップは含まず)溶剤:色味を落したローカラーOCを使用(薄い赤色)内容量(g)260製品質量(g)357飛距離(m)約7.6~9.1(20ft-30ft)
PROMOTE ワイルド スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スポットクーラーDS(大進)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)35電圧単相100Vサイズ(cm)約39×43×80電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラー DS(大進)PROMOTE ワイルド スタディ スポットクーラーDS(大進)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
排水量が少なく省ドレン設計のスポットクーラーです。地球環境に配慮した冷媒R32を搭載しております。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。質量(kg)40電圧単相100Vサイズ(cm)約41×43×86電源コード(m)約4.2 アース可動プラグ周波数(50/60Hz)消費電力(kW)1.20/1.40電気代の目安【50Hz】37.2円【60Hz】43.4円冷媒HFC R32冷房能力(kW)2.2/2.5
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 自動首振り 強冷 ドレンレスDS(大進)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレス DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンレスDS(大進)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。仕様ドレンレス寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)47電源(V)単相100 (50/60Hz)電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付き DS(大進)PROMOTE スタディ スポットクーラー PR 強冷 ドレンタンク付きDS(大進)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮したスポットクーラーです。冷房能力2.5/3kwの強冷モデルです。作業場や工場、イベント会場など様々なシーンで活躍します。キャスター付きなので移動もラクラクです。
用途作業場や工場などでの暑さ対策に。寸法(mm)405×430×825(ダクト含まず)質量(kg)46電源(V)単相100 (50/60Hz)タンク容量(L)【除湿水】5電源コード(m)2使用環境温度(℃)【冷房】18~55冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675冷媒封入量(g)300定格電流(A)(50/60Hz)11.2/13.5冷房能力(kW)2.5/3.0
冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレスPROMOTE(プロモート)
117,980税込129,778
1台
欠品中
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

fcr特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤