カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(23)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「r410a 冷媒」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
78,780税込86,658
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6取扱説明書(4.01MB)
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
スポットクーラー アイリスオーヤマスポットクーラーアイリスオーヤマ
54,900税込60,390
1台
4日以内出荷
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100送風口数1口冷媒R410a
熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)日動工業
82,980税込91,278
1台
当日出荷
扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100定格電流(A)冷風:【50Hz】弱:11.00/強:11.50、【60Hz】弱:11.20/強:11.60定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)0,84 / (60Hz)0.89風量(m3/min)冷風:【50Hz】弱:3.3/強:4.0、【60Hz】弱:3.5/強:4.2騒音値(dB)62首振角度(°)左右90冷媒の種類R410A(GWP値:2090)消費電力(kW)冷風:【50Hz】弱:0.97/強:1.00、【60Hz】弱:1.11/強:1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)【50Hz】35.0、【60Hz】40.0冷媒封入量(g)540関連資料カタログチラシ(0.32MB)冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
除湿機 nedius(スイデン)除湿機nedius(スイデン)
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き YAMAZEN(山善)スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付きYAMAZEN(山善)
53,980税込59,378
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー据付工事不要キャスターでラクラク移動フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要材質メインボード:プラスチック質量(kg)22ホワイト電源100V(50/60Hz)電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8消費電力(W)(50/60Hz)600/740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57ドレンタンク容量(L)3冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要YAMAZEN(山善)
45,800税込50,380
1台
5日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
移動式エアコン エスケイジャパン移動式エアコンエスケイジャパン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要風量2段階+送風+オート上下手動ルーバー、左右自動スイングモード(送風、冷風、オート)おやすみ、チャイルドロック機能24時間ON/OFFタイマーリモコン、キャスター付き対応畳数約6~9畳簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト質量(kg)21消費電力(W)730冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)21~38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700冷媒R410a
スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応YAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5取扱説明書(1.04MB)冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付きナカトミ
66,998税込73,698
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます冷風モード:16-32度設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します送風モード:風量3段階調整可能便利な入/切タイマー(1時間から24時間)キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34排熱ダクト有無あり
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89首振あり風量(m3/min)【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコン MANSHINスポットクーラー 窓用エアコン 移動式エアコンMANSHIN
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。【家庭用コンセント使用可】100V電源で家庭用のコンセント使用が可能です。コンセントのとれる場所であればどこでも使用できます。50Hz、60Hzどちらにも対応しています。冷房能力は2.3kW(50Hz/ルームエアコン7畳用相当)/2.6kW(60Hz/ルームエアコン10畳用相当)の大容量。工事不要で簡単にどこでも涼しく。 部屋、整備工場、DIY、作業場、倉庫、工場、屋根裏部屋、屋外、アウトドア、外飼いのペットにもエアコンが設置できない場所でも大活躍です。【簡単移動】キャスター付きで移動が楽にできます。ロック機能付きですので、固定しても使用できます。【風向調整可能】冷風の向きを変えて調整ください。排熱ダクトからは温風が排出されますので、屋内でご利用の際は外に排出できるよう調整していただくことでより涼しくご利用いただけます。
質量(kg)21ホワイト電源(V)単相交流100消費電力(W)720/860電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×698(ダクト含まず)風量調整強/弱送風モード冷媒R410A冷房能力(kW)2.3/2.6
ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業ドレンレススポットクーラー3.5日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
確実な冷却力を備えたミドルモデルです。据付工事不要です。縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。SPC-E35ACDはアース付です。
用途工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など付属品排熱ダクト定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W1082×D428×H458定格電流(A)【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70定格出力(kW)【圧縮機】0.74/0.88風量(m3/min)【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2騒音値(dB)63消費電力(kW)【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)51.0/49.0冷媒封入量(g)790対応冷媒種別R410A冷房能力(kW)3.0/3.5
スポットクーラー(首振り付) 日動工業スポットクーラー(首振り付)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2mセット内容ドレンタンク4L(SPC-DT)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
スポットエアコン(単相100V・首振有) J&Sスポットエアコン(単相100V・首振有)J&S
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW排水量軽減設計(リトルドレン設計)タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
スポットクーラー1.8 日動工業スポットクーラー1.8日動工業
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。
用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無MEIHO(ワキタ)
112,980税込124,278
1台
4日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
51,800税込56,980
1台(1台)
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤