絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • TRACO POWER(51)
  • XP POWER(14)
  • onsemi(13)
  • STMicro(9)
  • SEMTECH(6)
  • VISHAY(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 東芝(4)
  • 富士電機(4)
  • TDKラムダ(3)
  • FAULHABER(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Murata Power Solutions(3)
  • 共立プロダクツ(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • SIEMENS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「6v 8w」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220ABON SEMICONDUCTOR
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)ON SEMICONDUCTOR
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 20V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃テスト電流 = 1mA低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
51,980税込57,178
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FA ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FAON SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TP-FA実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICW ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~6V, 20-Pin SOICWON SEMICONDUCTOR
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165 ns @ 2 V 、 寸法:13 x 7.6 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

6v 電球特集
おすすめ人気ランキング
制御機器