絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(886)
  • WURTH ELEKTRONIK(807)
  • AMPHENOL(709)
  • Panasonic(パナソニック)(534)
  • omron(オムロン)(491)
  • フエニックス・コンタクト(456)
  • IDEC(和泉電気)(422)
  • SIEMENS(382)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(380)
  • VISHAY(363)
  • 三菱電機(325)
  • MICROCHIP(298)
  • ハーティング(233)
  • シュナイダーエレクトリック(217)
  • BOURNS(211)
  • KEMET(199)
  • 富士電機(191)
  • 日本モレックス(molex)(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(92)
  • 1,500-10,000円(53)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「A10」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • a1000
  • コンデンサ 10μf
  • 2sa1015
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズSAMTEC
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-KSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-KSAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-ASAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-ASAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ ジャックSAMTEC
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:228.6mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:208-1341アズワン品番65-7429-40
基板対ケーブル SAMTEC基板対ケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641アズワン品番65-7448-47
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342アズワン品番65-7432-01
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6523アズワン品番65-7447-99
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
609税込670
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2826アズワン品番65-7682-74
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SMSAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用する 10 極を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8796アズワン品番65-7691-47
ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.0mm 2列SAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2884アズワン品番65-7679-79
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-DSAMTEC
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
35,980税込39,578
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6535アズワン品番65-7561-13
ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 16極 2.0mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、16 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2893アズワン品番65-7679-22
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ-104-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9991アズワン品番65-7687-84
Samtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTMHシリーズSAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 80 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2033アズワン品番65-7564-41
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1616アズワン品番65-7699-62
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1568アズワン品番65-7554-80
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1614アズワン品番65-7674-51
MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入 SAMTECMECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(52個)
7日以内出荷
2Samtec MECT シリーズは、SFP 及び SFP+ トランシーバインターフェイスモジュールです。コネクタとケージを用意20、30、又は 70 I/O SFP、SFP+、XFP、または XENPAK トランシーバとかん合します ケージのプレスフィット又はスルーホールはんだリードです
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●接続方向:垂直●極数:10●行数:2●ピッチ:0.88●定格電流:2A●シリーズ:MECT●コード番号:200-0411アズワン品番65-7544-65
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
989,800税込1,088,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8216アズワン品番65-7647-52
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6492アズワン品番65-7697-42
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器