絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • ROHM(17)
  • ABRACON(8)
  • TRACO POWER(4)
  • 三菱電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ISAHAYA(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • 沖電気工業(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「VTR」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
769税込846特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6082アズワン品番65-7695-87
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9875アズワン品番65-7680-06
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする 尾にあり、単一の ro がある動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6181アズワン品番65-7697-17
基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 0.8 1.19 mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1275個)
7日以内出荷
Samtec 0.80 mm Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップで、最大 180 ポジションまで使用できます。省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8, 1.19 mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105●コード番号:196-6662アズワン品番65-7683-06
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSシリーズSAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6036アズワン品番65-7685-57
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0950アズワン品番65-7622-74
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0936アズワン品番65-7631-02
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0977アズワン品番65-7630-40
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTECUSBコネクタ B タイプ オス スルーホールSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズSAMTEC
3,310税込3,641
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1013アズワン品番65-7627-94
ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTECピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
83,980税込92,378
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6472アズワン品番65-7696-30
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 40 の位置に配置でき、本体は垂直になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0891アズワン品番65-7628-59
ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERF8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8024アズワン品番65-7636-92
基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0931アズワン品番65-7628-60
ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7960アズワン品番65-7636-91
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1231アズワン品番65-7596-04
Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 ERM8シリーズSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズERM8端子種別はんだ行数2ボディ向き垂直

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

vtr250特集
おすすめ人気ランキング
制御機器