キャビネット / プラボックス (13) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (8) 接続・省配線(制御機器) (4) 電子部品(オンボード) (90) 検出・センサ (9) 制御機器・PLC・リレー (2) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (2) 電源(制御機器) (44) カテゴリ: 制御機器ブランド: SIEMENSすべて解除
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
定格電圧(V) (surge)6000 定格絶縁電圧(V) 690 保護等級 IP65 保存温度(℃) -25~55 電気的耐久性 (operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ (according to UL)RK5 汚染度(使用環境) 3 動作温度(℃) -25~55 機械的寿命 (operating cycles)100000 RoHS指令(10物質対応) 対応 デバイスタイプ fixed mounting 動作電圧(V) 690ac 動作周波数(Hz) 50~60 電気フェーズ 3
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc SIEMENS 5日以内出荷
仕様 Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定 長さ(mm) 125 幅(mm) 50 タイプ UPS 奥行(mm) 125 定格電力(W) 360 定格電流(A) 15 出力電圧(V) 21.5→28.5dc 入力電圧(V) 22→29dc RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル SITOP DC 実装タイプ DINレール
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様 ●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639 アズワン品番 65-7223-94
シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS 7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC
ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。
接触器-3RT2シリーズ
耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様 ●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352 アズワン品番 68-4149-97
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS 6日以内出荷 から 7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENS 6日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様 ●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3398 アズワン品番 65-7349-20
ソフトスタータ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負
仕様 ●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を装備しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様 ●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソケット M12 ネジ SIEMENS 欠品中
Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様 ●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136 アズワン品番 65-7535-25
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423 アズワン品番 65-7791-35
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様 ●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3082 アズワン品番 65-7348-22
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様 ●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番 65-7343-15
シーメンス 電磁接触器 220 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直モメンタリコンタクトタイプ、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2489 アズワン品番 65-7838-73
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS 7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様 ●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番 65-7286-09
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426 アズワン品番 65-7791-47
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
接触器 - 3TC シリーズ
仕様 ●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●長さ:70mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:751-8725 アズワン品番 65-7359-17
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様 ●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7304-56
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432 アズワン品番 65-7791-38
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様 ●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:122-9468 アズワン品番 65-7328-61
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW SIEMENS 7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様 ●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●接続方式:ケージクランプ●幅:101.5mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コード番号:751-5947 アズワン品番 65-7359-18
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-5284 アズワン品番 65-7833-61
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667 アズワン品番 65-7343-06
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS 7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425 アズワン品番 65-7791-44
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~