絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • onsemi(64)
  • INFINEON(56)
  • VISHAY(48)
  • nexperia(40)
  • STMicro(35)
  • TDK(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(20)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • MICROCHIP(12)
  • ABRACON(10)
  • テンパール工業(8)
  • DiodesZetex(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • 富士電機(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • 日恵製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(46)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AB-3」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7 SIEMENSシーメンス LED Module, RUMC3AB2E7SIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED SIEMENSシーメンス LED Module, RUMC3AB2EDSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス  ラッチ SIEMENSシーメンス ラッチSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式ラッチ●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RT2●3RT2アクセサリ. Siemensの業務用3RT2シリーズ接触器のアクセサリです。 機械式ラッチ、マグネットコイル端子カバー、接触部などがあります。
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、31 → 40、水平、Terminal Width : 5.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1214アズワン品番65-7519-91
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 31-40 )は、番号をマーキングし、Terminal Marking の垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8750アズワン品番65-7724-90
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENSラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、平形、31 → 40、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9150アズワン品番65-7538-92
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NC、LED モジュール、黄、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2716アズワン品番65-7820-72
Timing relay multifunction 1 changeover SIEMENSTiming relay multifunction 1 changeoverSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens タイミングリレーは、多機能の 1 つの切り替えコンタクト、2 つの機能( B、K )、時間範囲 7 ( 0.05 秒→ 100 時間)、24 V ac/dc @ 50 / 60 Hz AC、LED 付きはねじ止め Terminal です。多機能タイムリレー ねじ式 / バネ式端子
仕様●電源電圧:24V ac●コンタクト数:1●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:203-8679アズワン品番65-8085-98
Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENSSiemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens, コントロールボックス SIEMENSSiemens, コントロールボックスSIEMENS
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
押しボタンカバー SIEMENS押しボタンカバーSIEMENS
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564アズワン品番65-7806-21
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3271アズワン品番65-7837-87
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青SIEMENS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリーズSIRIUS ACTボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ SIEMENSホルダSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、LED モジュール、赤色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●種類:ホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2718アズワン品番65-7817-82
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,498税込2,748
1個
欠品中
押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白色、銘: I、押しボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2813アズワン品番65-7813-07
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NO、LED モジュール、白、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2719アズワン品番65-7832-55
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NC、1 NC、LED モジュール、白色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2720アズワン品番65-7821-71
Pushbutton illuminated 22 mm round m SIEMENSPushbutton illuminated 22 mm round mSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●プッシュボタンの色:クリア●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:24V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-3928アズワン品番65-7838-66
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215アズワン品番65-7522-36
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、11 → 20、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1204アズワン品番65-7516-61
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210アズワン品番65-7527-78
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 10.5 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1203アズワン品番65-7529-10
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、フラット、11 ~ 20、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1211アズワン品番65-7519-76
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121アズワン品番65-7816-56
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3350アズワン品番65-7819-70

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器