フォトカプラ Vishay 6N139, ダーリントン出力, 8-PinVISHAY7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 2000%オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139VISHAY7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2000%シリーズ = 6N139オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TCLD1000VISHAY¥129,800税込¥142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 800%最小電流伝送率 = 600%シリーズ = TCLDオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります