715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4VISHAY欠品中
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-09
715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4VISHAY7日以内出荷
仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-27
715C 50KVDC 400PF ±20% N4700 7427 e4 1箱 24個入VISHAY¥249,800税込¥274,780
1箱(24個)
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-19
715C 20KVDC 1000PF ±20% N4700 7355 e4 1箱 24個入VISHAY¥189,800税込¥208,780
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:23mm●寸法:32 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-07
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4VISHAY7日以内出荷
仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7108-37
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4 1箱 24個入VISHAY¥269,800税込¥296,780
1箱(24個)
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 40000 V dc高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-49
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥40,678~¥36,980~