Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 500pF 30kV dc 715C30DKT50VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 500pF電圧 = 30kV dc実装タイプ = スクリューターミナルシリーズ = 715C許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5Uパッケージ/ケース = 0814直径 = 26.7mm高さ = 34.5mm寸法 = 26.7 (Dia.) x 34.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = ねじ止め端子%Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dcVISHAY欠品中
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥40,678~¥36,980~