絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺電機工業(410)
  • 岩田製作所(256)
  • RS PRO(223)
  • HUBER & SUHNER(177)
  • INFINEON(51)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • honeywell(14)
  • CREE(13)
  • ハネウェル(12)
  • VISHAY(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 篠原電機(7)
  • MOXA(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • EPCOS(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「わた」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 渡り線
  • 渡りバー
  • 渡り金具
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
メイン渡りバー接続ネジ Panasonic(パナソニック)メイン渡りバー接続ネジPanasonic(パナソニック)
39税込43
1個
4日以内出荷
コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(25個)
5日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7184-90
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7210-18
コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7057-01
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●シリーズ:FT SMDアズワン品番65-6968-17
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6943-06
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●寿命:1000hアズワン品番65-7062-30
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7062-28
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●極性あり:極性アズワン品番65-6923-10
コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7053-56
コンデンサ 560μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 35V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1セット(500個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:60mΩアズワン品番65-6942-88
コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 25V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6942-71
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FP SMDアズワン品番65-7200-45
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-6912-24
コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット(500個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:80mΩアズワン品番65-6939-15
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-37
コンデンサ 560μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:560μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●シリーズ:FT SMDアズワン品番65-7210-31
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-6918-68
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:300mAアズワン品番65-7055-86
動力分電盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)動力分電盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1セット
32日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

わたり線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器