絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(35)
  • 三菱電機(26)
  • EPCOS(13)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • 日本ケミコン(2)
  • AVX(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ノーブランド(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • ニチコン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NF-150」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1パック(200個)
7日以内出荷
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±10%Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)6×10.8×10.3高さ(mm)10.8奥行(mm)6電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量150nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,150nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,150nF,±10%Panasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)17.5寸法(mm)17.5×6×13高さ(mm)13奥行(mm)6電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量150nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホール抑制クラスX2リード間隔(mm)15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 150nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 150nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:150nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
フィルムコンデンサ 275V ac 150nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 275V ac 150nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDEECQUAシリーズ20 mmリードパナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
仕様●静電容量:150nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●寸法:17.5 x 6 x 13mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7178-78
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5%Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×5.6×19.2高さ(mm)19.2奥行(mm)5.6電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量150nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 150nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 150nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-78
フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 250V dc 150nF ±10% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:6mm●高さ:10.8mm●寸法:6 x 10.8 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-09

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器