絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(21)
  • omron(オムロン)(11)
  • 日東工業(5)
  • Wieland(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 岩田製作所(3)
  • サンハヤト(3)
  • 河村電器産業(3)
  • MOXA(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ハネウェル(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ABB(2)
  • MEAN WELL(2)
  • 渡辺電機工業(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「sp-20」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 470μF 2V dc Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dcPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
7日以内出荷
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプパナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7156-42
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
519,800税込571,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプパナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7062-13
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●極性あり:極性アズワン品番65-6923-10
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●誘電正接:6%アズワン品番65-7122-23
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Armsアズワン品番65-7115-56
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
449,800税込494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●リップル電流:5.1Armsアズワン品番65-7193-15
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●寿命:1000hアズワン品番65-7062-30
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7062-28
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Armsアズワン品番65-7140-16
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
SP-CAP表面実装タイプSシリーズパナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサパナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-6918-68

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器