絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(306)
  • Texas Instruments(131)
  • SIEMENS(130)
  • VISHAY(128)
  • シュナイダーエレクトリック(123)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
  • BOURNS(102)
  • ARCOL(OHMITE)(98)
  • MICROCHIP(76)
  • タカチ電機工業(62)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(56)
  • omron(オムロン)(51)
  • SICK(50)
  • MURATA(村田製作所)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 東洋技研(42)
  • オムロンヘルスケア(40)
  • フエニックス・コンタクト(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「70mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB, ABB押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB,ABB
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF116シリーズABB
87,980税込96,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF80シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF80シリーズABB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
パイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型ABB
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8018アズワン品番65-7814-02
ABB 電磁接触器 AF205シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF205シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF205極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 350 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 110 kWターミナルタイプ = フラット幅 = 196mm動作温度 Max = +70℃
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABBロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレーABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP65 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP65ABB
929税込1,022
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP65
ABB 電磁接触器 AF38Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38ZシリーズABB
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF140シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF140シリーズABB
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型ABB
2,530税込2,783
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 ac/dc パイロットライトの色:緑 カットアウト直径:22.3mm 電球タイプ:LED灯 取り付けタイプ:パネル取り付け IP評価:IP66, IP67, IP69K ターミナルタイプ:ねじ 許容電流値:16 mA パイロットランプの形状:丸型 パイロットランプ材質:ポリカーボネート CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 25 ℃、40 70 %rh 動作温度: -25 +85 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: → mm ねじ止め端子PZ2RoHS指令(10物質対応)対応
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dcABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
パイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 白 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 白 ポリカーボネート 丸型ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:白 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF52シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF52シリーズABB
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-10
パイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 クリア ポリカーボネート 丸型ABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015アズワン品番65-7814-01
補助接点 1 XT1 ABB補助接点 1 XT1ABB
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm ABBモニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mmABB
155,050税込170,555
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF12シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF12シリーズABB
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF16Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16ZシリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF65シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF65シリーズABB
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ABB 凡例プレート ABBABB 凡例プレートABB
439税込483
1個
7日以内出荷
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:赤 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26ZシリーズABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc ABB電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dcABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電子過負荷リレー電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61
ABB 電磁接触器 AF190シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF190シリーズABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
9,198税込10,118
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器