絞り込み
ブランド
  • APEM
  • CAMDENBOSS(37)
  • onsemi(18)
  • アライドテレシス(14)
  • StarTech.com(12)
  • 三菱電機(11)
  • MOXA(8)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • DiodesZetex(7)
  • AMPHENOL(6)
  • ワイドミュラー(5)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • RS PRO(4)
  • DIALIGHT(3)
  • TRACO POWER(3)
  • Seeed Studio(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「MDI」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem ジョイスティック 3軸 APEMApem ジョイスティック 3軸APEM
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸数3RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック 2軸 APEMApem ジョイスティック 2軸APEM
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック 1軸 APEMApem ジョイスティック 1軸APEM
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Apem ジョイスティック,2軸 APEMApem ジョイスティック,2軸APEM
14,840税込16,324
1個
5日以内出荷
パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型奥行(mm)(パネルから)23保護等級IP67軸数2材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+50コンタクト定格電流(A)10@250Vacコンタクト定格電圧(V)250
APEM ジョイスティック,2軸 APEMAPEM ジョイスティック,2軸APEM
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック,3軸 APEMApem ジョイスティック,3軸APEM
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Apem  ジョイスティックインターフェイス Cable APEMApem ジョイスティックインターフェイス CableAPEM
21,980税込24,178
1セット(1個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルインターフェイス併用可能製品ジョイスティック
Apem ジョイスティックブート APEMApem ジョイスティックブートAPEM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブーツ
ペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEMペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V acAPEM
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:N●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器