接続・省配線(制御機器) (26) 電子部品(オンボード) (16) カテゴリ: 制御機器ブランド: HIROSE(ヒロセ電機)すべて解除
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数 6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃) Max.60、85/Min.-55、-30 列数 2.4 コネクタ形状 プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向 開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式 圧接、圧着 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 適合電線サイズ (AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色 黒、白
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) ¥ 87,980税込 ¥ 96,778
1パック(15000個)
当日出荷 から 10日以内出荷
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷 から 52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途 狭所配線用スリム中継コネクタ 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC250 端子の種類 ばら端子 使用温湿度範囲 -35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、40~70% メッキ 部分金めっき
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機) 欠品中
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途 狭所配線用スリム中継コネクタ 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC250 端子の種類 ばら端子 使用温湿度範囲 -35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、40~70% メッキ 部分金めっき
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷 から 52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途 狭所配線用スリム中継コネクタ 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲 -35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、40~70% 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.2 結線方法 圧着
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 12 シリーズ HR30 定格電圧(V) 30ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 はんだ コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー オス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最大動作温度(℃) 85
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1パック(10000個)
当日出荷 から 52日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機) 当日出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 6 シリーズ HR30 定格電圧(V) 100ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 はんだ コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー オス 実装タイプ パネルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最小動作温度(℃) -25
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。 シリーズ DF13 最大電流(A) 2.5 適合電線(mm2 ) (Max)0.12 動作温度(℃) (Max)+85 適合電線サイズ (Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 30
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機) 4日以内出荷 から 52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途 狭所配線用スリム中継コネクタ 形状 ストレート 種類 丸型 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲 -35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、40~70% 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.2 結線方法 圧着
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 6 定格電圧(V) 100ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 はんだ コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 6 シリーズ HR30 定格電圧(V) 100ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 はんだ コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー メス 実装タイプ パネルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最大動作温度(℃) 85
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG HIROSE(ヒロセ電機) 翌々日出荷
仕様 コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 3 定格電圧(V) 100ac 定格電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 はんだ コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー メス 実装タイプ パネルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ストレート
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 3日以内出荷
長さ(mm) 20.7 ピッチ(mm) 【開口部】1.25 極数 15 使用温度範囲(℃) -35 ~85 奥行(mm) 5.8 定格電圧(V) AC 150.0 / DC 150.0 列数 (嵌合部)1 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 本体高さ(mm) 2.3 適合電線 ディスクリートワイヤー 32~26AWG ロック 簡易ロック 被覆外径(mm) 0.54~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送規格 LVDS 耐電圧(V) 500 Max. 結線方法 圧着 ハウジング色 ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 3日以内出荷
長さ(mm) 10.7 極数 7 使用温度範囲(℃) -35 ~85 奥行(mm) 5.8 定格電圧 AC 150.0 V / DC 150.0 V 列数 (嵌合部)1 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 本体高さ(mm) 2.3 適合電線 ディスクリートワイヤー 電線被覆外径(mm) 0.54~1 開口部(mm) 1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 32~26 結線方法 圧着 ハウジング色 ベージュ
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 12日以内出荷
仕様 ●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm 極数 40 使用温度範囲(℃) Max85 、Min85 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 定格電圧 DC V 150 本体高さ(mm) 4 定格電圧 AC V 150 本体長さ(mm) (ピッチ方向)29.15 適合電線サイズ (AWG) Max.26、(AWG) Min.32 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 5.2 耐電圧(V) 500 Max. 結線方法 圧着 挿抜回数 30 ハウジング色 ベージュ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 12 シリーズ HR30 定格電圧(V) 30ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 圧着 コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最小動作温度(℃) -25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71) HIROSE(ヒロセ電機) 5日以内出荷
仕様 圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数 12 シリーズ HR30 定格電圧(V) 30ac 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67, IP68 結線方法 圧着 コネクタサイズ ミニチュア コンタクトジェンダー メス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 金 最大動作温度(℃) 85
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1パック(10000個)
3日以内出荷
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 3日以内出荷
仕様 SVHC:31th 非含有 質量(g) 0.036 極数 2 使用温度範囲 Max.85 ℃/Min.-35 ℃ 耐電圧 500 V Max. 列数 嵌合部:1 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 定格電圧 DC V 150 本体高さ(mm) 2.3 定格電圧 AC V 150 適合電線 タイプ:ディスクリートワイヤー 本体長さ(mm) ピッチ方向:4.45 ロック 方式:簡易ロック 開口部(mm) ピッチ:1.25 適合電線径(Φmm) 被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54 キー 無 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送規格 LVDS 適合電線範囲 AWG(#) サイズ:Min.32/Max.26 本体幅(mm) 奥行き:5.8 グローワイヤー対応 いいえ 結線方法 圧着 ハウジング色 ベージュ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~