絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • KINGBRIGHT(176)
  • Qlight(156)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • RS PRO(13)
  • KEMET(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • VISHAY(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • DIALIGHT(5)
  • EBM PAPST(4)
  • EPCOS(3)
  • SCHURTER(3)
  • SICK(3)
  • Roxburgh EMC(3)
  • Seeed Studio(3)
  • 富士電機(2)
  • OSRAM(2)
  • TEDEA HUNTLEIGH(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「GH 120」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 7.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz VSWR : DC - 4 GHz:1.02 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 4 → 7.5 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.2212 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:7.5GHz●コード番号:205-9027アズワン品番65-7581-17
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 40 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 12 GHz、12 → 28 GHz 28 ~ 40 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●極性:ノーマル●シリーズ:24_SK-50-2-55/1--_NE●コード番号:205-8911アズワン品番65-7701-45
同軸コネクタ ジャック 表面実装 HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック 表面実装HUBER & SUHNER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 20 GHz 20 → 26.5 GHz 26.5 → 30 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB 重量 0.000484 kg 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:26_SMP-50-2-2/111_NE●コード番号:205-9069アズワン品番65-7575-10
Huber & Suhner 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136種類アダプタアズワン品番65-7575-13特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプBNC
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失:35 dB:27.5 dB:23 DB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0207 kg 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_QN-50-7-8/133_NE●コード番号:205-8980アズワン品番65-7575-03

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器