電子部品(オンボード) (22) 検出・センサ (27) カテゴリ: 制御機器ブランド: TELEMECANIQUE SENSORSすべて解除
Telemecanique SensorsXCKN2118G11 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ : ローラレバー●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 30mm●動作温度 Min : -25℃●取付方向 : EN50047Cycles●Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは●エスカレータ●電気アセンブリ機器●マテハンなど●さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常●アクチュエータヘッド●スイッチボディ●レセプタクルで構成されており●主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは●コンパクト設計で●幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは●反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは●コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には●出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると●装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461 アズワン品番 65-7824-50
Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
仕様 ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique SensorsXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKP2145P16 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
Telemecanique SensorsZCD21 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃
Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCP28 TELEMECANIQUE SENSORS 5日以内出荷
仕様 ●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スローアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
Telemecanique SensorsZCKM1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 6日以内出荷
仕様 VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護 材質 亜鉛合金 長さ(mm) 64 シリーズ OsiSense XC 最大電流(A) 10 駆動形式 スナップアクション 接続 ケーブル 構成 通常端子:NO/NC 回路 双極 IP等級 IP66 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 250 最大動作温度(℃) 70
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 m TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。
仕様 センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
Telemecanique SensorsZCKS1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 73mm取付方向 = 垂直リミットスイッチボディZCKS - 1NC+1NO - スナップ作動 - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKP2521G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique SensorsXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKS141H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組みリミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 ●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8459 アズワン品番 65-7824-46
リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
VDE0660、IEC947-5-1UL、CSAリミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-MXCKMシリーズリミットスイッチHow does a limit switch work1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
仕様 ●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034 アズワン品番 65-7842-15
Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
仕様 回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXC2JC10131 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ローラーレバー付きリミットスイッチは、金属製の固定タイプボディを備えています。過酷な用途に適しています。MERCURY フリーはい
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO ) RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKS404 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 36mmリミットスイッチボディザック - ロータリヘッド、 I/O オペアンプレバー -2c/O-Snap アクション RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS 欠品中
VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
仕様 回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
Telemecanique SensorsZCKS2H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKS - 2c+1NO - スナップ作動 - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組みリミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 ●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463 アズワン品番 65-7836-45
Telemecanique Sensors, プランジャヘッド TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護 シリーズ OsiSense XC アクセサリタイプ プランジャヘッド 併用可能製品 XCシリーズ
Telemecanique Sensors9007TUB7M11 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様 アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCycles RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組みリミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様 ●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8466 アズワン品番 65-7824-33
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~