Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジWEIDMULLER5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質PBT色オレンジピッチ(mm)3.5極数10シリーズBL定格電圧(V)320定格電流(A)17適合電線サイズ28 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。.結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント
TB WIRE TO BRD 5POS 14AWGWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-33
ターミナル ブロック プラグ接続可能 11POS 16AWGWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-83
ターミナル ブロック プラグ接続可能 16POS 14AWGWEIDMULLER欠品中
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:16 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1519-59
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 16AWGWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-41
ターミナル ブロック プラグ接続可能 9POS 16AWGWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:9 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG
ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWGWEIDMULLER欠品中
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1551-05
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥40,678~¥36,980~