絞り込み
ブランド
  • Arduino
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
  • RS PRO(3,813)
  • omron(オムロン)(3,411)
  • IDEC(和泉電気)(2,121)
  • Panasonic(パナソニック)(1,910)
  • VISHAY(1,658)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(937)
  • フエニックス・コンタクト(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(881)
  • 三菱電機(864)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(850)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(636)
  • MICROCHIP(635)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arduino Uno R4 Minima Arduino

    Arduino Uno R4 Minima

    Arduino
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
    仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
  • Arduino Uno R4 WiFi Arduino

    Arduino Uno R4 WiFi

    Arduino
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
    仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
  • Arduino NANO EVERY Arduino

    Arduino NANO EVERY

    Arduino
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。
    仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
  • Mega2560 Rev3 Arduino

    Mega2560 Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力16動作電圧7~12V
  • Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
    寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
  • Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装) Arduino

    Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)

    Arduino
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。
    仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
  • Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。本商品はピンヘッダ実装済版です。本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。
    仕様●MCU:R7FA4M1AB3CFM32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換CAN、DAC、オペアンプ、VBAT寸法(mm)18×45電源(V)入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5周波数48 MHzメモリー内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROMコネクタUSB-C(電源及びデータ)QWIICUSB-C(電源及びデータ)動作温度(℃)-40 ~ +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino Leonardo Arduino

    Arduino Leonardo

    Arduino
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
    種類完成品メモリー(フラッシュ)32KB仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz動作電圧5V入力電圧(V)7~12
  • Arduino Due Arduino

    Arduino Due

    Arduino(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz動作電圧3.3V入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
  • Arduino UNO Q Arduino

    Arduino UNO Q

    Arduino
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。
    寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
  • Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE Arduino

    Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE

    Arduino
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
    種類工作キット仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ動作電圧5V
  • Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。
    仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
  • Arduino Nesso N1 Arduino

    Arduino Nesso N1

    Arduino
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能
    用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino MKR WiFi 1010 Arduino

    Arduino MKR WiFi 1010

    Arduino
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
    仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
  • Arduino MKR WAN 1310 Arduino

    Arduino MKR WAN 1310

    Arduino
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる
    仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
  • Arduino UNO Q Arduino

    Arduino UNO Q

    Arduino
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。
    寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM2GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ16GB eMMC
  • Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino

    Arduino Starter Kit(日本語版)

    Arduino
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
    セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
  • Arduino Plug and Make Kit Arduino

    Arduino Plug and Make Kit

    Arduino
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoを使った入門者用の電子工作キット Wi-FiやBluetoothによる無線通信機能を持つマイコンボードArduino UNO R4 WiFiにセンサやLED、ボタンなどを搭載したボードを接続して、簡単にIoTデバイスを製作できる入門者用の電子工作キットです。 7つのプロジェクトに必要なものがすべて含まれています。ジャンプワイヤやブレッドボード、はんだ付けなどは必要ありません。部品を接続するだけで完成します。 プラグ&メイクキットは、Arduinoを始める最も簡単な方法です。 天気予報、デジタル砂時計、エコウォッチ、ゲームコントローラ、ソニックシンセ、スマートライト、タッチレスランプの7つのプロジェクトが用意されています。 Arduino Cloudに必要なリソースとサポートが用意されています。例えば、無料で使いやすいプログラミングツールやIoTデバイスを監視/制御するためのスマートホンのアプリなどがあります。
    セット内容Aruduino UNO R4 WiFi×1、Modulino Base×1、Knob(プッシュボタン付きエンコーダ)×1、Pixels(8個のRGB LED)×1、Distance(ToF近接センサ)×1、Movement(6軸IMU)×1、Buzzer(ブザー)×1、Thermo(温湿度センサ)×1、Buttons(3個のボタン)×1、USB Type-Cケーブル×1、Qwiicケーブル×7、M3ネジ×24、M3ナット×20、スペーサ×4メモリー256KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/RED、UKCA、FCC、IC、RoHS、REACH、WEEE通信規格Qwiic動作電圧(V)5(ボード)、3.3(Modulino nodes)クロック周波数48MHz
  • Arduino Uno SMD Arduino

    Arduino Uno SMD

    Arduino
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器