絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(549)
  • azbil(旧:山武)(344)
  • RS PRO(244)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • KEMET(150)
  • シュナイダーエレクトリック(135)
  • 三菱電機(88)
  • SIEMENS(77)
  • EPCOS(70)
  • SCHURTER(70)
  • TRACO POWER(61)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • VISHAY(53)
  • 富士電機(52)
  • EATON(イートン)(47)
  • LUMBERG(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(38)
  • フエニックス・コンタクト(36)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AC60」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディクランプ式センサ・変換器一体型電流変換器ユーアールディ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディクランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器ユーアールディ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)許容電流120%(連続)、150%(1min)直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)応答性100ms (typ)仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3
小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ小型クランプ式交流電流センサユーアールディ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ極小型クランプ式交流電流センサユーアールディ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ超小型クランプ式交流電流センサユーアールディ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45
クランプ式通電検知モジュール ユーアールディクランプ式通電検知モジュールユーアールディ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
クランプ式通電検知モジュール ユーアールディクランプ式通電検知モジュールユーアールディ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ)質量(g)45構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度動作:0.4±0.1A使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー締付トルク(N・m)0.3(ねじ)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ中型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
超小型直流分割電流センサ ユーアールディ超小型直流分割電流センサユーアールディ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)35電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±50最大電流(A)±150使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
小型・交流無電源電流リレー ユーアールディ小型・交流無電源電流リレーユーアールディ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレーねじ締付トルク(N・m)0.7仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと質量(g)65出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)出力端子2.8×0.5×5L 端子耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
分割型直流電流センサ ユーアールディ分割型直流電流センサユーアールディ
12,980税込14,278
1台
欠品中
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)60電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±100最大電流(A)±150使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
小型・標準交流電流センサ ユーアールディ小型・標準交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
通電検知SW内蔵分割型CT ユーアールディ通電検知SW内蔵分割型CTユーアールディ
4,598税込5,058
1台
当日出荷
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ)質量(g)45構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度動作:0.9±0.1A使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー締付トルク(N・m)0.3(ねじ)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ超小型精密計測用交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ大型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω許容電流(A)600Arms連続出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)質量(g)300耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
クランプ式交流電流センサ ユーアールディクランプ式交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
小型・標準交流電流センサ ユーアールディ小型・標準交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)13許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ超小型精密計測用交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
中型高周波電流用・出力リード線型CT ユーアールディ中型高周波電流用・出力リード線型CTユーアールディ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CT ユーアールディ中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用CTユーアールディ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.4Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01~200Arms RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和するためご注意ください)
センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディセンサ・変換器一体型電流変換器ユーアールディ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧0~5VDC/0~定格電流直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7質量(g)60
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサユーアールディ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
電線クランプ型直流分割センサ ユーアールディ電線クランプ型直流分割センサユーアールディ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ容量拡大型交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
超小型交流電流センサ ユーアールディ超小型交流電流センサユーアールディ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)60Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~40Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ電線クランプ型交流電流センサユーアールディ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 ユーアールディ電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型ユーアールディ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。
仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ小型高周波電流用・パネル取付型CTユーアールディ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ電線クランプ型交流電流センサユーアールディ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1定格周波数(Hz)50/60仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm質量(g)230
漏電検知モジュール ユーアールディ漏電検知モジュールユーアールディ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。
仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)200Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディパッケージ型電力トランスデューサユーアールディ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内リップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3質量(g)(本体)230、(付属CT)77
大型・標準交流電流センサ ユーアールディ大型・標準交流電流センサユーアールディ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
標準交流電流センサ ユーアールディ標準交流電流センサユーアールディ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
高変流比・大出力・高精度電流センサ ユーアールディ高変流比・大出力・高精度電流センサユーアールディ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。 高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。 1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性。
仕様(飽和限界電流)80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)6000n±2ターン、(二次巻線抵抗)1640Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)240Arms連続構造PBT樹脂ケース、シリコーン片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃保存環境-30℃~+90℃リード線(出力)耐熱ビニール電線(AWG22×150L)ねじ締付トルク(N・m)0.7絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
外部センサ・大電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・大電流対応型過電流警報器ユーアールディ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型過電流警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
分割・クランプ型センサ ユーアールディ分割・クランプ型センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
制御機器