絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • MICROCHIP(43)
  • FTDI Chip(13)
  • TRACO POWER(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • VISHAY(1)
  • RED LION(1)
  • MOXA(1)
  • LINKMAN(1)
  • ATP(1)
  • ユウエツ精機(1)
  • M5Stack(1)
  • みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「pコン」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポート電源リブーター ATEN4ポート電源リブーターATEN
49,980税込54,978
1台
当日出荷
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化定格入力電圧(V)AC100~120定格出力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15入力周波数(Hz)50~60インターフェース入力側:Nema5-15P負荷容量1800VA(最大)タイプアウトレット:Nema5-15R×4出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200質量(kg)ケース:0.9ケーブル長(m)1.8動作温度範囲(℃)0~50保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CERoHS指令(10物質対応)対応仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有取扱説明書(1.82MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器