スイッチボックス (連式子機)ライン精機5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)