絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • BOURNS(40)
  • TDK(38)
  • KEMET(30)
  • SICK(25)
  • EPCOS(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • ニチコン(14)
  • STMicro(13)
  • エスコ(8)
  • 明工社(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 三菱電機(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • VISHAY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M4.5」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
9,210税込10,131
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
15,940税込17,534特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004 RS PRORS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルRS Pro M8 メスストレートケーブルコネクタは、電圧定格が 60 V 、電流定格が 4 A です。亜鉛銅合金の金めっきコンタクトと高度な環境保護を備えています。このコネクタは終端処理されていない状態で、一方の端から部分的に被覆が除去されて安全なカップリングナットが装着されているため、安全で信頼性の高いデータ転送に最適なソリューションです。特長と利点 ケーブル長: 2m 絶縁抵抗: 100M Ω 以上 ネオプレン製のOリング 黄銅ニッケルめっきカップリングナット ・動作温度範囲: -25 ℃ ~ 75 ℃ ジャケット材: 3 芯 PUR マルチストランド ケーブル径 :4.5 ± 0.1 mm用途 センサ 自動化装置 産業用途認定 IP67等級 CE認定 TUV 認定
仕様断面積 = 0.34 mm2外被色 = 黒mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
6,398税込7,038
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 14mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 37 kg長さ = 10m
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -60℃ に +350℃, 150mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -60℃ に +350℃, 150mmRS PRO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
5,298税込5,828
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 24mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 30 kg長さ = 10m
チェーン RS PRO スチール 漆塗り 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 漆塗り 10mRS PRO
5,998税込6,598
1箱(10m)
7日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。溶接式ストレートリンクチェーン. RS Pro がお届けするこのスチール製インクチェーンは、溶接スチール製で、吊り下げ用途に適しています。日本では、このチェーンを保管及びセキュリティ用途に使用できます。 その他のリンクサイズも用意されています。; 750-496 750-496 は、直径 14L x 2.5mm のリンクサイズを持つ 10m のスチールリンクチェーンです . ; 750-503 750-503 は、直径 19L x 3mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-519 750-519 は、直径 19L x 4mm のリンクサイズの 10 m スチールリンクチェーンです . ; 750-525 750-525 は、直径 32 x 4 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-531 750-531 は、直径 21L x 5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-547 750-547 は、直径 35 L x 5 mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-553 750-553 は、直径 42L x 6mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです . ; 750-569 750-569 は直径 36L x 6.5mm のリンクサイズを持つ 10 m のスチールリンクチェーンです 特長と利点 .溶接リンク付きスチールチェーン . 亜鉛めっき仕上げ .さまざまなリンクサイズを用意 .チェーンは長さ 10m の箱に入っています 用途 チェーンを選択する場合は、その積載容量と認定を考慮することが重要です。吊り上げの認定を受けていない限り、チェーンを吊り上げ目的で使用しないでください。また、吊り下げの目的にも使用できます。持ち上げ用以外のチェーンは、ライト . ミディアムデューティの用途で Gates や Gas シリンダなどの固定に使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを備えています。 警告 これらのチェーンはテスト済みですが、認定を受けていません。吊り下げ用途に適していますが、吊り下げ用チェーンとしては使用しないでください。チェーンは10 m単位で箱詰め。
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 漆塗りリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 14mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 37 kg長さ = 10m
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac絶縁BNCバルクヘッドジャック. Coax Connectorsの業務品質の機械加工が施されたBNCコネクタシリーズ(75 Ω)です。 この絶縁バルクヘッドジャックは、すべて金めっきのりん青銅コンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 接続がシンプルなため、最も一般的に使用されている同軸ケーブルコネクタの1つとなっています。 このシリーズのコネクタは最大4.5 GHzに対応し、SMPTE 292M規格及び424M規格に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
6,760税込7,436
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc RS PROフローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dcRS PRO
72,880税込80,168
1個
7日以内出荷
仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mm検出温度 Max = +350℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプRS PRO
8,290税込9,119
1個
7日以内出荷
適合IEC熱電対JRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状標準コネクタ
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
チェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS PRO スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
5,698税込6,268
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 14mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 37 kg長さ = 10m
チェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10m RS PROチェーン RS Pro スチール 亜鉛めっき 10mRS PRO
4,998税込5,498
1箱(10m)
7日以内出荷
仕様チェーンタイプ = リンク材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっきリンク直径 = 2.5mmリンク長さ = 24mmリンク幅 = 4.5mmリフト荷重 = 30 kg長さ = 10mこれらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. 溶接式ストレートリンクチェーン. お好みの表面仕上げの各種スチールチェーン: 亜鉛めっき、ワニス塗装、亜鉛電気めっき. チェーンは10 m単位で箱詰め。
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
10,450税込11,495
1個
7日以内出荷
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M5 フラッシュ IO-Link 4.5kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M5 フラッシュ IO-Link 4.5kHzRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM5、センサ技術誘導、検出範囲15 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、ケーブル長2m、電源電圧1030dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュ、材質ステンレススチール、最大DC電圧30V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子 RS PRORS PRO Y形圧着端子RS PRO
4,598税込5,058
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器