絞り込み
ブランド
  • DiodesZetex
  • サンハヤト(2)
  • onsemi(111)
  • ROHM(73)
  • nexperia(24)
  • ON SEMICONDUCTOR(23)
  • VISHAY(18)
  • 東芝(6)
  • STMicro(6)
  • BOURNS(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • EPCOS(2)
  • SEMTECH(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • Fagor Electronica(2)
  • INFINEON(1)
  • NXP(1)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SOD-1」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
669税込736
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW DiodesZetexMMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mWDiodesZetex
679税込747
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 350mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
359税込395
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
489税込538
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 DiodesZetexスイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1DiodesZetex
739税込813
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.4 → 3.7mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 300 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 300 mWDiodesZetex
15,980税込17,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 95Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 15V 表面実装 200 mWDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、DDZ9シリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mWDiodesZetex
14,980税込16,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 1.2 → 4.5mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mWDiodesZetex
619税込681
1袋(50個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 600Ω最大逆漏れ電流 = 20μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 8.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
9,198税込10,118
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 150mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.25V小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWDiodesZetex
14,980税込16,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 95Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
19,980税込21,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.4mm高さ = 1.1mm寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 18V 表面実装 200 mWDiodesZetex
999税込1,099
1セット(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 21Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード200 mW、MMBZ52xxBシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mWDiodesZetex
18,980税込20,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.25mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 250mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 150Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.4mm高さ = 1.1mm寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
11,980税込13,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 500mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.25V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.4mm高さ = 1.1mm寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
9,998税込10,998
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin DiodesZetexDiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-PinDiodesZetex
17,980税込19,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, D1213A-01WS-7 DiodesZetexDiodesZetex TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17V, D1213A-01WS-7DiodesZetex
779税込857
1袋(50個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mmシングルチャンネルデータライン保護TVSダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1VDiodesZetex
38,980税込42,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 15mAピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 1nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 150μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
569税込626
1袋(100個)
欠品中
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm動作温度 Max = +150 ℃mV/℃ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 550mVDiodesZetex
69,980税込76,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-323最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキーダイオードダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5ADiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mW DiodesZetexDiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mWDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.9V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 500mA 75V 表面実装 2-Pin F シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex整流ダイオード 500mA 75V 表面実装 2-Pin F シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 520mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 520mA 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単方向 TVSダイオード 17V 2-Pin DiodesZetex単方向 TVSダイオード 17V 2-PinDiodesZetex
779税込857
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 15mA 70V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 15mA 70V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
849税込934
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mW DiodesZetexDDZ96、DDZ97シリーズ ツェナーダイオード 表面実装 150mWDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単方向 TVSダイオード 17V 2-Pin DiodesZetex単方向 TVSダイオード 17V 2-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 500mA 80V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex整流ダイオード 500mA 80V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 350mWDiodesZetex
619税込681
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 350mA 20V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 350mA 20V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex整流ダイオード 2A 30V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバリア ショットキーバリアダイオード 200mA 20V 表面実装 2-Pin DiodesZetexスーパーバリア ショットキーバリアダイオード 200mA 20V 表面実装 2-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 500mA 60V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 500mA 60V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器