絞り込み
ブランド
  • Cinch Connectors
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,813)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,205)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,929)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケル Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケル

    Cinch Connectors
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。長さ(mm)31.9材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)真鍮アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】オス、【B】メスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック Cinch Connectors

    同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック

    Cinch Connectors
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
    仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
  • Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル

    Cinch Connectors
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • 同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors

    同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA BNC 152.4mm Cinch Connectors

    同軸ケーブル SMA BNC 152.4mm

    Cinch Connectors
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020アズワン品番65-7460-84
  • Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンド Cinch Connectors

    Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト D-sub ハンド

    Cinch Connectors
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着D-サブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ

    Cinch Connectors
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 50Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 50Ω

    Cinch Connectors
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウント端子種別はんだ極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 → 4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドありボディめっきニッケル
  • UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート Cinch Connectors

    UHFコネクタ Cinch Connectors オス ストレート

    Cinch Connectors
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm Cinch Connectors

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    Cinch Connectors
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774アズワン品番65-7459-08
  • イーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入 Cinch Connectors

    イーサネットケーブル 910mm 青 RJ45 UTP 1袋 10個入

    Cinch Connectors
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CAT6 UTPパッチリード。Cinch Connectivity CAT6ツイストペアパッチコードです。このパッチコードは、両端が Cinch 完全承認の RJ45 コネクタで終端され、TIA/EIA TSB40-A に準拠する認定を受けています。豊富なカラーバリエーションと長さを用意しています。
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:910mm●外側シース材質:PVC●外被色:青●シリーズ:73●コード番号:885-7217アズワン品番65-7459-39
  • 同軸ケーブル MMCX SMA 304.8mm Cinch Connectors

    同軸ケーブル MMCX SMA 304.8mm

    Cinch Connectors
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:170 V ac●メーカー型番:415-0072-012●コード番号:886-1241アズワン品番65-7459-69
  • 同軸コネクタ メス オス Nコネクタ Cinch Connectors

    同軸コネクタ メス オス Nコネクタ

    Cinch Connectors
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
    仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399アズワン品番65-7713-66
  • Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNC Cinch Connectors

    Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト BNC TNC

    Cinch Connectors
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着】BNC、 TNCRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ メス  Cinch Connectors Cinch Connectors

    D-Subコネクタ メス Cinch Connectors

    Cinch Connectors
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ

    Cinch Connectors
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ

    Cinch Connectors
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58取付方式PCBマウントシリーズSMA端子種別はんだ極性ノーマル動作周波数(GHz)18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルシリーズ番号142接合型クイックコネクトバルクヘッドなしボディめっきニッケルめっき上に金めっき
  • Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート Cinch Connectors

    Cinch Connectors D-subコネクタ用バックシェル HM シリーズ ストレート

    Cinch Connectors
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着 Cinch Connectors

    Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着

    Cinch Connectors
    6,698税込7,368
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.28端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
  • Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着 Cinch Connectors

    Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ オス 圧着

    Cinch Connectors
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D長さ(mm)13.64端子種別圧着定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状ピンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスケーブルサイズ(AWG)24 → 20
  • Cinch Connectors バリアストリップ Cinch Connectors

    Cinch Connectors バリアストリップ

    Cinch Connectors
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
  • Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω

    Cinch Connectors
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch Connectors

    Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド

    Cinch Connectors
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器