絞り込み
ブランド
- MERCURY
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,813)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,584)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,205)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

MERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-US
MERCURY¥549税込¥6041箱(5個)翌々日出荷仕様●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF長さ(mm)10.7幅(mm)4.3寸法(mm)10.7×4.3×3.5高さ(mm)3.5ピン数(ピン)2周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49S MERCURYパッケージHC-49-US実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)85
MERCURY 発振器, 24.576MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
MERCURY¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Mercury H32シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 3.2 x 2.5 x 1 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ出力レベルHCMOS出力周波数24.576MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)-40
水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 1000個入
MERCURY¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷X32 - MEC仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.7mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±30ppm●動作温度 Max:85℃アズワン品番65-6911-88
MERCURY VCTCXO
MERCURY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品