キャビネット / プラボックス (2) 接続・省配線(制御機器) (7) 電子部品(オンボード) (7) カテゴリ: 制御機器ブランド: ワゴジャパンすべて解除
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(UL)(A) 30 色 グリーンイエロー 仕様 3線アース線端子台;6(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g) 27.59 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン ¥ 44,980税込 ¥ 49,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(UL)(A) 30 色 グリーンイエロー 仕様 2線アース線端子台;6(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g) 22.03 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパン 5日以内出荷
端子間ピッチ(mm) 8 仕様 2線アース線端子台;6(mm2 );中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 色 グリーンイエロー 質量(g) 22.03 取付方式 DINレール 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-2 結線方式 スクリューレス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電流(UL)(A) 30
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 41 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V) 8
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパン ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1パック(30個)
5日以内出荷 から 36日以内出荷
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 24 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12 ピン数(ピン) 2
261-301 ワゴジャパン 翌々日出荷
色 グレー シリーズ 261 定格電圧 500V 定格電流(A) 24 AWG 28→14 ヒューズ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 ケージクランプ ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 レベル数 シングル
2059-301/998-403 ワゴジャパン 翌々日出荷
色 白 タイプ 基板端子台 極数 1 シリーズ 2059 ソケットorプラグ ソケット 定格電圧 600V 定格電流(A) 3 材質(コンタクト) 銅合金 適合電線サイズ 26→22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 1 結線方法 プッシュインワイヤ オス・メス メス 実装タイプ PCBマウント 表面処理(コンタクト) 錫
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1パック(25個)
4日以内出荷 から 5日以内出荷
取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(UL)(A) 30 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 41 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格 IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V) 8
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパン 4日以内出荷 から 86日以内出荷
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 24 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパン 7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863 アズワン品番 65-7502-83
2059-302/998-403 ワゴジャパン 7日以内出荷
色 白 タイプ 基板端子台 極数 2 シリーズ 2059 ソケットorプラグ ソケット 定格電圧 320V 定格電流(A) 3 材質(コンタクト) 銅合金 適合電線サイズ 26→22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 ポール 2 結線方法 プッシュインワイヤ オス・メス メス 実装タイプ PCBマウント 表面処理(コンタクト) 錫
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパン 7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841 アズワン品番 65-7503-07
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~