接続・省配線(制御機器) (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (50) 電子部品(オンボード) (1) 制御機器・PLC・リレー (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
仕様 [EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 色 筐体:黒 質量(g) 約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ - 規格 認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造 IP54 スイッチ 非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格 IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成 - 番号 - 定格絶縁電圧(V) 60 定格入力電圧(V) XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力 - 絶縁抵抗(MΩ) - 使用周囲温度(℃) -20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル - 耐振動(耐久) - 保存温度範囲(℃) -20~55 引張強度(N) - 安全規格 IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格 IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作) - 機械的耐久性 - 電気的耐久性 - 感電保護クラス - 条件付短絡電流 - 定格インパルス耐電圧(kV) - 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2 ) 147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A) - 最大操作頻度 - 回路 - USBポート 充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°) タブレットホルダユニット:約200 ロック機構 - コンジット口サイズ - 定格使用電圧(V) - 動作ストローク(mm) - 対応サイズ(Φmm) タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz) 5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2 (3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) - 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) - 接点定格 XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 73日以内出荷
適合 - 材質(本体) - 外形寸法(mm) - レンズ色 - レンズ形状 - ケーブル長(m) - 材質(レンズ) - 材質(パッキン) - 色(本体) - コンタクト数 - 入数 - 挿抜回数 - 相対湿度(%RH) -
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左抜け
CW1K-31Dシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中抜け
CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 300 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 全抜け
CW1K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中・右抜け
CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 右抜け
CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左抜け
CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中・右抜け
CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 左・中抜け 接点材質 銀接点
CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 中抜け 接点材質 銀接点
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~