キャビネット / プラボックス (4) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (81) 検出・センサ (3) 報知器 (1) 制御機器・PLC・リレー (1) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) 電源(制御機器) (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 31日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 600 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 操作部形状 鍵操作形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 16日以内出荷
品名 鍵付セレクタスイッチ 種類 完成品 規格 UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 各位置停止 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格インパルス耐電圧(kV) - 定格通電電流(A) 10 使用電流(A) ●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状 鍵操作形 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
操作部形状 レバー形ハンドル 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 本体形状 一体形 接点材質 銀接点 鍵不抜仕様 全抜け 操作方式 セレクタスイッチ
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気) (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 黒 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 28日以内出荷
極数 2 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 21日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22 操作部形状 レバースイッチ 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP65
NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 28日以内出荷
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 49日以内出荷
品名 押ボタンスイッチ 保護構造 IP65 ボタン形状 丸形(突形フルガード付) 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 モメンタリ 照光種別 LED 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 受金 BA9S 材質(リング) 金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 250以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
レバー長さ(mm) 標準17.5 材質(本体) ポリエステル樹脂 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~85 接触抵抗(mΩ) 100max.(初期値) 接点材質 銀 抵抗負荷 DC28V 15A 耐電圧(V) AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回) 4 電気的寿命(万回) 1
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 36日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~