絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(834)
  • CONTEC(コンテック)(284)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • ROLINE(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • Seeed Studio(163)
  • Adafruit(59)
  • Raspberry Pi(47)
  • MOXA(42)
  • コンテック(31)
  • 京セラ(29)
  • BULGIN(24)
  • M5Stack(24)
  • Mono Wireless(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • AMPHENOL(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(50)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「Cカン」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】Advantech(アドバンテック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から17日以内出荷
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) 備考1:2ポートEthernetおよびDaisy Chain対応モデルはADAM-6200シリーズをご参照ください。(※分散配置・高信頼ネットワーク用途に最適) 備考2:詳しい設定について、ADAM-6000シリーズマニュアルをアドバンテック公式サイトまでお越しいただき、ご確認ください。
USBアイソレータ Advantech(アドバンテック)USBアイソレータAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30コネクタ高保持力USBコネクタ通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB)USBタイプUSB2.0
USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】Advantech(アドバンテック)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック)【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズAdvantech(アドバンテック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3kV ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C ------------------------------------------------------------------ 備考: RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。 商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
EKI-5726Iは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数16ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール Advantech(アドバンテック)産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュールAdvantech(アドバンテック)
23,980税込26,378
1台
12日以内出荷
【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。 バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。 小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。 静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。 フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg質量(g)22.7ポート数4消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18コネクタ(電源)USB B動作温度(℃)-40~+80供給電流(mA)100通信速度480/12/1.5Mbps関連資料商品データシート(1.38MB)入力電源(V)USBバスパワー(5V)USBタイプUSB2.0
RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック)RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)Advantech(アドバンテック)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷から62日以内出荷
ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応=========================================================BB-9PCDT(ULI-252D)※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)Advantech(アドバンテック)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から62日以内出荷
WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)産業用グレード動作温度:-40~70℃対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTTJSON形式のRESTful Web APIに対応RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応============================================================WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.13MB)チャネル数4
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50関連資料商品データシート(0.56MB)
インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック)インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】Advantech(アドバンテック)
43,980税込48,378
1台
18日以内出荷
ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~65入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL関連資料商品データシート(0.34MB)伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~65ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 Advantech(アドバンテック)4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612Advantech(アドバンテック)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。 PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
EKI-5725Iは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)27厚さ(mm)84ポート数5ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズAdvantech(アドバンテック)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。 ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。 半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。 ・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X ・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション ・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装) ・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装) ・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1関連資料商品データシート(0.25MB)伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力) Advantech(アドバンテック)RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)Advantech(アドバンテック)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
・8ポート ギガビットProViewスイッチ ・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供 ・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能 ・ポートベースのQoS ・-40 ~ 75℃の動作温度 ・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧 ・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護 ・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE) ・ジャンボフレーム対応 ・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V ・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数8ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷から63日以内出荷
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2コネクタRJ-45×2
【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック)【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)Advantech(アドバンテック)
40,498税込44,548
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- -EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。 ※MはマルチモードSC型光ファイバー -EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要 ・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化 ・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。 ・電源対応:DC 12~48V入力に対応 ・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載 ・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信取付け方法DINレール、壁RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、Class A通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応入力電源(V)12~48 VDC
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズAdvantech(アドバンテック)
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。
仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数10ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC関連資料商品データシート(0.68MB)伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック)USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。 シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。 ================================================================================== USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。 USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。 USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。 USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。 ※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。 ==================================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズAdvantech(アドバンテック)
58,980税込64,878
1台
18日以内出荷から43日以内出荷
【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。 信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。 ・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供 ・認証:ATEX、C1D2認証済 ・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応 ・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE
USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】 Advantech(アドバンテック)USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】Advantech(アドバンテック)
49,980税込54,978
1台
18日以内出荷から62日以内出荷
・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール ・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適 ・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能 ・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している ・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル ・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能 ・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き ・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備 ・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保 ・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能
USBタイプUSB 3.0絶縁電圧(V)DC2500
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
8,998税込9,898
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ・RS-485Modbusデータを直接出力可能・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能------------------------------------------------------------------------------------------
センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.51MB)
Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック)Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)Advantech(アドバンテック)
239,800税込263,780
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。 AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。 • MIC-711D-ON(開発キット) • MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。 【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】 アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、 Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。 Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに 社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。 --------------------------------------------------------- -小型エッジデバイスでも LLM を実行可能 -省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適 -スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応 -Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。 --------------------------------------------------------- 【ソフトウェアバージョン(型番区分)】 ※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載 ※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応) 【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属 --------------------------------------------------------- 【主な用途】 AI画像処理(外観検査・不良品検出) ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット) スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ 設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析) 音声AI・リアルタイム推論 店内分析・人数カウントシステム 自動化設備向け AI BOX --------------------------------------------------------- Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV
ディスプレイHDMI通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
EKI-5729F/FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。
仕様【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数10ポート取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )Advantech(アドバンテック)
86,980税込95,678
1台
18日以内出荷から83日以内出荷
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
86,980税込95,678
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)12 ~ 48DC入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CE, FCC Class A伝送速度1000BASE
ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチAdvantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1台
18日以内出荷
EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe) Advantech(アドバンテック)エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1個
17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.72MB)ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)Advantech(アドバンテック)
44,980税込49,478
1台ほか
17日以内出荷から62日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ Advantech(アドバンテック)RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
本製品は、RS-422/RS-485 通信において、通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------<共通な特長>・自動 RS-485 データフロー制御・通信速度:最大 115.2 kbps・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)・サージ保護:RS-485 データライン・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.37MB)動作温度範囲(℃)-10~70

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器