絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(2)
  • RS PRO(1,568)
  • フエニックス・コンタクト(1,212)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,096)
  • マルヤス電業(702)
  • シュナイダーエレクトリック(691)
  • IDEC(和泉電気)(638)
  • SIEMENS(632)
  • AMPHENOL(584)
  • omron(オムロン)(372)
  • 日本モレックス(molex)(349)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(230)
  • ハーティング(222)
  • 七星科学研究所(218)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • JST(日本圧着端子製造)(211)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(189)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(162)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(53)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ロック」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ロックナット
  • ロックタイ
  • ロックアウト
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DA-42種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-87
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)30材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-72適合電動機(kW)200/220V:3.7最大、440/440V:3.7最大
10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62適合電動機(kW)200/220V:1.5kW最大、440/440V:1.5kW
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA940D-193種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ボタン色黄色定格容量600V/10Aアズワン品番64-7953-34ボタン寸法(Φmm)39
1b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
ボタン色定格容量600V/10Aボタン寸法(Φmm)35
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-44種類非照光式保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット
125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) エスコ125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162種類非照光式保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-132種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-230種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED非常停止) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(LED非常停止)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット接点構成1a1b照光色ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)エスコ品番EA940DA-41
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-703
[緑] 30mm [突型] 押しボタン スイッチ エスコ[緑] 30mm [突型] 押しボタン スイッチエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子エスコ品番EA940D-22
22/25mm 押しボタンスイッチ(緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(緑)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-93種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-196種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(閉鎖型)エスコ品番EA940D-102
22/25mm 押しボタンスイッチ(黄) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(黄)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-99種類非照光式保護構造IP65(耐じん・噴流型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1aボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-194
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP40(閉鎖型)エスコ品番EA940D-227
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-197
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
種類関連商品ボタン色ボタン形状ベルト掛数1.1エスコ品番EA940DA-150K
Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑) エスコΦ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-150J種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状ボタン色
125V/16A プッシュスイッチ(黒) エスコ125V/16A プッシュスイッチ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3極数2極双投外形寸法(mm)43.5×24×48(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)16、125VACパネル厚(mm)3以下
AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤) エスコAC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
ボタン色アズワン品番64-2283-13定格使用電圧(V)AC/DC24
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN2F11定格容量600V/10A径(mm)39
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-198
1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄) エスコ1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
ボタン色定格容量600V/10Aボタン寸法(Φmm)39
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑) エスコ1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65エスコ品番EA940D-27ボタン色
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN211保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子エスコ品番EA940DA-133
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式オルタネイト形保護構造IP65仕様IDEC製型式AON111B定格容量600V/10A径(mm)35
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤) エスコ1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器