絞り込み
ブランド
  • 泰和電気工業
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,515)
  • フエニックス・コンタクト(1,484)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 日東工業(968)
  • SUS(エスユーエス)(539)
  • RS PRO(514)
  • WEIDMULLER(466)
  • 摂津金属工業(375)
  • タカチ電機工業(345)
  • 内外電機(237)
  • 篠原電機(229)
  • OKW(201)
  • SIEMENS(187)
  • エスコ(168)
  • ワゴジャパン(124)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • カメダデンキ(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業

    TP形 高圧分岐碍子

    泰和電気工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    ¥309~税込¥340~
    1個
    32日以内出荷
    分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
    材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ポスト 泰和電気工業

    絶縁ポスト

    泰和電気工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護カバーの固定用としてご使用ください
    材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースカバー 泰和電気工業

    スペースカバー

    泰和電気工業
    ¥329税込¥362
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)黒UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    ¥299~税込¥329~
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    ¥739税込¥813
    1個
    14日以内出荷
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業
    ¥559税込¥615
    1個
    14日以内出荷
  • TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業

    TP形 電線分岐用碍子

    泰和電気工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    32日以内出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)黒材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
  • 絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業

    絶縁ゴム キャップ

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    32日以内出荷
    材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBL形 支持台 泰和電気工業

    TBL形 支持台

    泰和電気工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB形 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    MB形 分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    31日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線銅帯取付用バー 泰和電気工業

    母線銅帯取付用バー

    泰和電気工業
    ¥499~税込¥549~
    1本
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示板 泰和電気工業

    表示板

    泰和電気工業
    ¥469~税込¥516~
    1シートほか
    32日以内出荷
キャビネット / プラボックス