ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)マルツエレック5日以内出荷
モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板
東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。
ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
温度センサーモジュール基板マルツエレック3日以内出荷
ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板
MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
USB-I2C変換モジュールマルツエレック5日以内出荷
FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板
MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)マルツエレック5日以内出荷
MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。
出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。
40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。
USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売)
PICライターによるプログラム書き込みも可能です。
CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
I2Cバス・リアルタイム・クロック・モジュールマルツエレック5日以内出荷
MRX-8564は、エプソントヨコム製のRX-8564LCを搭載したリアルタイム・クロック・モジュールです。
周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。
インターフェースはI2Cで、マイコン等と容易に組み合わせることができます。
基板形状は扱いやすい8ピンDIPなので、ユニバーサル基板やブレッド・ボード、各種機器への組み込みも容易です。
周波数精度調整済みの32.768kHz水晶振動子を内蔵しており、外付け部品なしで月差1分相当の時計機能を実現できます。
13[W]×11[D]mmの超小型サイズです。同梱の連結ソケットを実装することで、8ピンDIP-ICのように使用できます。
インターフェースはI2Cバス規格準拠で、バス・クロック周波数は400kHz(max)、インターフェース電源電圧は1.8~5.5V対応です。
アラーム機能、タイマ機能、クロック出力(32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz選択可)など多彩な機能を備えています。
計時(バックアップ)電圧は1.0Vから、バックアップ時消費電流は275nA(typ)(@3.0V)で、コイン電池などによる長期のバックアップ動作が可能です。
I2Cバス(SDA/SCL)のプルアップ抵抗や、割り込み/アラーム表示用のLEDをオンボードで搭載しています。これらの接続/切断は、ジャンパ設定で選択できます。
XBeeピッチ変換基板ソケットセットマルツエレック5日以内出荷
MXBEEは、Digi International社製 XBeeシリーズRFモジュール用のピッチ変換基板です。(組み立て式)
RFモジュールの2.0mmピッチ端子を、2.54mmピッチの端子に変換できます。
Digi社以外で発売されているXBee互換RFモジュールでもお使いいただけます。
2.54mmのI/Oコネクタには、300milと600milの端子穴を用意しました。
別売のDIP連結ソケットを利用すれば20ピンICソケットへの接続も可能。
モータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC評価基板マルツエレック5日以内出荷
モータ駆動用ハーフブリッジドライバー IRSM808-204MHの評価基板
Infineon Technologies社製のモータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC IRSM808-204MHを簡単に試すことができるDIP化基板です。IRSM808-204MHは、耐圧250V、最大出力電流20A、超小型のハーフブリッジドライバーICです。本ボードの制御信号用端子はブレッドボードのサイズに対応しているので、すぐに実験を始めることができます。基板上では、電流が多く流れるラインとGNDパターンを大きくとり、各ピンの配線も太くしています。
ゲートドライバーとブートストラップ機能を集積
RDS(on)が0.15Ω(max)と小さい(@25℃)トレンチMOSFET構造
両チャンネル共に低電圧ロックアウトで保護
両チャンネルの伝搬遅延をマッチング
損失とEMIをトレードオフしてdV/dtを最適化
入力ロジック電圧は3.3V互換
ROHS準拠
PQFN(8×9mm)面実装パッケージ
デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュールマルツエレック5日以内出荷
デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板
MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~