絞り込み
ブランド
  • 武藤工業
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,365)
  • RS PRO(3,808)
  • omron(オムロン)(3,279)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,640)
  • AMPHENOL(1,012)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • シュナイダーエレクトリック(933)
  • 富士電機(888)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(833)
  • BOURNS(669)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(630)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル リニアエンコーダ

    武藤工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    多彩な測長ニーズに対応。取り付け位置は柔軟に設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル デジタルカウンタ

    武藤工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)。外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用コード 武藤工業

    延長用コード

    武藤工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル 位置決めカウンタ 武藤工業

    インクリメンタル 位置決めカウンタ

    武藤工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
    電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業

    エンコーダ入力用コネクタ

    武藤工業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS/NASケーブル 武藤工業

    NPS/NASケーブル

    武藤工業
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
    用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業

    KPS-P用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
    用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
    用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズ対策 武藤工業

    ノイズ対策

    武藤工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    エンコーダラインケーブルです
    ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
    仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
  • ラインドライバ・コンバータ 武藤工業

    ラインドライバ・コンバータ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業

    OPR-12用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
    用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業

    アブソリュート デジタルカウンタ

    武藤工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
  • ロータリーエンコーダ 武藤工業

    ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業

    インクリメンタル デジタルメジャー

    武藤工業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
    ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器