モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 電子部品(オンボード) (3) 検出・センサ (13) 制御機器・PLC・リレー (6) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (10) 通信(制御機器) (1) 電源(制御機器) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 69日以内出荷
規格 EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2 ) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 静的:0.4%以下 負荷変動 静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて) 過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転 直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V) 単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV) AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 0~95
モータ・リレー SE omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約170~230 使用温度範囲(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz) 50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃) -25~65 過負荷耐量 (電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動 (制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能 過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m) 2000以下 動作 テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性 10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V 動作値 過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz) 10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 294 X、Y、Z方向
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モード N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード 加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 1段
プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー 質量(g) 約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 接続方法 外部:ねじ締め端子 最高計数速度 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力 接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号 CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法 埋込み取りつけ 計測範囲 【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド 【入力】最小入力信号幅 : 20ms 出力モード 【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式 周期計測、パルス幅計測 入力モード 【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能 外部接続 ねじ締め端子 計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) オートゼロ時間(s) 0.1~999.9 サンプリング周期(ms) 【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔) センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s) 0.01~99.99 外部機器への供給電源 DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 起動補償タイマ(s) 0.0~99.9 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 有り(下3桁) プリセット段数(段) 2段
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g) 約95 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能 無
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2 ) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g) 約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃) -10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧 充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数 6桁 0~999999 表示方式 7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色) ケース色 ブラック(N1.5) 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能 【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力 接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間 寿命 機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法 埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA) 約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) インパルス電圧(V) 電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド 【入力】最小入力信号幅 : 20ms 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式 タコメータモード(周期計測) 外部接続 11ピンソケット 計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) 表示周期 【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍 オートゼロ時間(s) 0.1~999.9(タコメータモード時のみ) サンプリング周期(ms) 最小200ms センサ待ち時間(ms) 290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能 0.001~99.999(タコメータモード時のみ) 外部機器への供給電源 DC12V(±10%) 100mA 起動補償タイマ(s) 0.0~99.9 振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定 下3桁
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に
過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計
世界各国で安心して使える設計基準
多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) ファン (冷却)無
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造 IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 入力 (リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間 動作・復帰:各50μs以下 スポット径 投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) 塩化ビニル 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 消費電力(mW) 600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 ティーチング方式 動作モード ティーチング順序で設定 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 白 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 450~700 光源(発光波長) 白色LED 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm) 投光:2以下
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン) 翌日出荷 から 31日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。
仕様 タイムカウント動作:有り 質量(g) 約250(本体のみ) 電源(V) DC24 (リップル20%以下) 保護構造 IP54防油形(前面操作部) 耐電圧 導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 消費電力 約1.7W(DC26.4V時) ケース色 ダークグレー(マンセル5Y3/1) 最高計数速度 30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9) 停電記憶 EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上) 制御出力 オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max. 入力信号 (最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間) 表示モード 加算表示 復帰方式 手動リセット、 外部リセット インパルス電圧(V) 1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力 8kV(誤動作)15kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 3軸 6方向 各3回 出力モード Fモード(設定値に達しても継続動作します。) 適合安全規格 UL508/CSA C22.2 No.14EN61326 ワンショット時間 20ms 許容電圧範囲 電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下) 外部接続 ねじ締め端子 バックライト (LCD)有り
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 9日以内出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。
外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様 フィルタ切り替えなし 質量(g) 390以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -25~65 応答時間 (ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下 入力信号 カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 電流(mA) (ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下 表示LED 緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン) ¥ 199,800~税込 ¥ 219,780~
1セットほか
翌々日出荷 から 9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
付属品 テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容 投光器、受光器 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A14シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 指検出 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm) Φ14
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン) ¥ 94,980~税込 ¥ 104,478~
1セットほか
翌々日出荷 から 9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容 投光器、受光器 ピッチ(mm) (光軸)15 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A20シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手検出 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。
電力調整器に比べ小型化を実現。
ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。
1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。
通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。
CEマーキング対応。
主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
仕様 ●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要) セット内容 投光器、受光器 ピッチ(mm) (光軸)25 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A30シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 接続 設定ツールの接続→可能 材質(キャップ) ABS樹脂 応答時間 安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70ms コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 表示灯 投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED× 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手、腕検出 光源(発光波長) 赤外LED 連結 直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない) 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下(直列連結時2.2以下) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm) Φ30の不透明体 ソフトウェアバージョン Ver.2
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン) 7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様 ●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434 アズワン品番 65-7274-62
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9160 アズワン品番 65-7350-38
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9152 アズワン品番 65-7317-10
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:804-9618 アズワン品番 65-7326-11
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9154 アズワン品番 65-7351-99
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100 アズワン品番 65-7350-22
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441 アズワン品番 65-7348-32
近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9158 アズワン品番 65-7351-89
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5099 アズワン品番 65-7353-31
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン) 9日以内出荷
質量(g) 150以下 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 外部接続 端子台(着脱式) 実装可能位置 CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露しないこと) 占有号機数 1号機分 設定部 前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間 変換周期+CPUユニット1サイクル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ