操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (5) 検出・センサ (7) 制御機器・PLC・リレー (3) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン) (22件のレビュー) 当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 69日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2 ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
仕様 ●投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 約3(梱包状態) 保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力 負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA) 21以下 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 表示灯 入光時点灯(橙色発光ダイオード) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IEC60529規格 IP67 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状 円柱型 コード PVCコード 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響 0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状 ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6912 アズワン品番 65-7284-11
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン) 9日以内出荷
質量(g) 150以下 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 外部接続 端子台(着脱式) 実装可能位置 CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露しないこと) 占有号機数 1号機分 設定部 前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間 変換周期+CPUユニット1サイクル
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン) 9日以内出荷
付属品 - 質量(g) 150以下 消費電力(W) 1.6(5V) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令 時間仕様 - 耐電圧 各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 精度 (周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部 前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能 1/12000(電圧・電流入力時) 精度(%) - 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 応答時間 - 入力インピーダンス(Ω) 温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定) 消費電流(A) 0.32(5V) 絶縁方式 入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数 ±100ppm F.S./℃以下 熱電対 入力/冷接点補償は内部センサを使用 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 接続端子 - 最大入力定格 電圧入力/±15V、電流入力/30mA 動作 測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1. 変換速度 250ms/4点 入力抵抗 白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続 18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 信号範囲 電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F 変換周期(ms) 250/4点 実装可能位置 CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差 - 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 異常検知機能 - 入力検出電流 測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響 - 占有号機数 1号機分(号機No.00~95) 設定部 前面ロータリスイッチ/号機No.0~95 前面接続部 - CPUユニット取込み最大時間 - ウォームアップ時間(分) 30
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン) 31日以内出荷 から 66日以内出荷
保護構造 IP65 照光方式 照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大600m/s2 (誤動作1ms以内) 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A) 8 全体の動きT.T(参考) 最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF) 最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(角形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン) 31日以内出荷
保護構造 IP65 照光方式 照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大600m/s2 (誤動作1ms以内) 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A) 8 全体の動きT.T(参考) 最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF) 最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用) 操作部 正方形 突出形 緑
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン) 31日以内出荷 から 61日以内出荷
保護構造 IP65 照光方式 照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃) -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大600m/s2 (誤動作1ms以内) 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A) 8 全体の動きT.T(参考) 最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF) 最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~