電源(制御機器) (100) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類 バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 保存温度(℃) -15~40 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様 バッテリユーザー側で交換 付属品 モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg) 3.2 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V) (商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A) 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×123.5×86.5 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(ファンなし) 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形 (商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース (USB)Bコネクタ 相数 単相 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 充電時間(時間) 12 入力電圧許容範囲(V) AC86±4~114±4V 波形歪 - 起動電圧範囲(V) AC86±4~114±4V 入力保護容量(A) 13 バッテリー数 1 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 切替時間 10ms以内 電池寿命(年) 4~5 ゴム足(mm) 5.8 線数 2線
交換バッテリ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 5(周囲温度25℃)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 4日以内出荷
寸法(mm) 90×291×165 質量(kg) 4.5 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W) (無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g) 4500 本体質量(kg) 約4.5 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 5.5 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 出力容量 550/340 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 波形歪 (整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 3.6分/最大負荷時:340W バッテリー数 2 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 90 過負荷保護 (商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W) 550/340 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) (1件のレビュー) 8日以内出荷
寸法(mm) 90×291×165 質量(kg) 4.5 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W) (無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g) 4500 本体質量(kg) 約4.5 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 4 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 出力容量 400/250 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 波形歪 (整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 5.4分/最大負荷時:250W バッテリー数 2 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 90 過負荷保護 (商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W) 400/250 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):5/5.2 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付)
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ 形状:3P(NEMA5-15P) インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリー バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 ディスプレイ 7セグLED 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約13
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用) omron(オムロン) 8日以内出荷
交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
付属品 取扱説明書(日本語版・英語版) 適合機種 BN300T、BN220T、BN150T、BN100T 幅(mm) 153 質量(kg) 約11(バッテリ) 高さ(mm) 136 種類 シール鉛バッテリ(長寿命タイプ) 電圧(V) DC48(12×4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×202×136 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 8.5×4 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) フル:8、90%:4 電池寿命(年) 5(長寿命)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 当日出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g) 7900 本体質量(kg) 約7.9 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1000/610 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 波形歪 (整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A) 15 バックアップ時間 4.3分/最大負荷時:610W バッテリー数 2 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 85 過負荷保護 (商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W) 1000/610 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):11/12.7 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 1200VA/720W omron(オムロン) 8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg) 約8.5 備考 3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 90×328.5×298(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常15/最大35、定格負荷時:通常30/最大40(内部) ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 8.5kg 最大電流(A) 定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:15 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 12 運転方式 常時商用給電方式 電源コード(m) 1.8 騒音値(dB) 45以下 保存温度(℃) -15~40 冷却方式 強制空冷(ファン有) コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 タワー型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 無償補償期間 - 波形歪 25%以下(整流負荷、定格出力時)・20%(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 20 バックアップ時間 4分/最大負荷時:720W 発熱量(KJ/h) 通常108/充電144 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) 標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 出力容量(VA/W) 最大1200/720 停電切替時間 10msec以内 切替時間 10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 4~5(長寿命) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン) 8日以内出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BZ35LT2/50LT2 幅(mm) 94 質量(kg) バッテリ:約1.9 高さ(mm) 108 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×72×108 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 5 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電電圧(V) 13.65±0.15 充電時間(時間) 90%:12、80%:6 電池寿命(年) 4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 140(W)×359(D)×167(H)mm 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) (内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100 ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 約11 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 5 運転方式 ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×359×167 騒音値(dB) 45以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 100V 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 8.5分/最大負荷時:450W 発熱量(KJ/h) 通常180/充電360 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 本体幅(mm) 140 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大500/450 停電切替時間 10msec.以内 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
接点用ケーブル omron(オムロン) 欠品中
適合機種 BW120T、BW100T、BW55T、BW40T 品名 接点信号ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
交換用ファン omron(オムロン) 当日出荷 から 4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
1G対応ネットワークカード omron(オムロン) 当日出荷 から 8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様 ●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合 【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種 BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g) 約65 外形寸法(mm) 60×130×19(W×D×H) 本体質量(g) 約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×130×19 保存温度(℃) -20~55 最大消費電力(W) 3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用環境条件 -10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境 -20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ 無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザ Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH) 10~90(無結露) USB タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
通信ケーブル omron(オムロン) 当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様 自動シャットダウンソフト専用 適合機種 BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW 種類 ケーブル 主な用途 自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
USBケーブル omron(オムロン) 当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種 BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2 種類 ケーブル 主な用途 自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
交換用バッテリーパック(BN75R用) omron(オムロン) 8日以内出荷
付属品 取扱説明書(日本語版・英語版) 適合機種 BN75R 幅(mm) 208 質量(kg) バッテリ:約5.5 高さ(mm) 37 種類 シール鉛バッテリ(長寿命タイプ) 電圧(V) DC24(6×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×321×37 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 4.5×6 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) フル:8、90%:4 電池寿命(年) 5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
無停電電源装置 BU100RSシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
付属品 - 寸法(mm) 438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む) 質量(kg) 約13 タイプ ラックマウント 規格 - 消費電力(W) 無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146 温度範囲(℃) - 出力電圧 - 対応OS - 定格電流(A) - 最大電流(A) - 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) - 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) - 騒音値(dB) - 冷却方式 - 機能 - コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 入力プラグ - 出力周波数(Hz) (商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形 - インターフェース - バッテリー - 湿度範囲 - 出力容量 - 相数 - 寿命 - 切替時間(秒) - 入力周波数(Hz) 同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 充電時間(時間) - 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V) - 波形歪 - 起動電圧範囲(V) - 入力保護容量(A) - バックアップ時間 4分(800W) 発熱量(KJ/h) - 出力容量(VA/W) 1000/800
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
寸法(mm) 90×291×165 質量(kg) 4.5 消費電力(W) (無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 本体質量(g) 4500 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 5.5 運転方式 常時商用給電方式 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 出力容量 550/340 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 バックアップ時間 3.6分(340W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ)
固定金具 omron(オムロン) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ 据置型 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 3 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命 5年(長寿命) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年) 5(長寿命)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 翌々日出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 本体質量(g) 7900 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 12 運転方式 常時商用給電方式 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1200/730 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 バックアップ時間 3.6分(730W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ)
無停電電源装置 BU-02SWシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷
仕様 バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品 接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ - 温度範囲(℃) 使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧 商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V) AC200/220/230/240 運転方式 常時インバータ給電方式 電源コード(m) 約1.8 機能 自動バッテリチェック機能 インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲 使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒) 無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 無償補償期間 - 起動電圧範囲(V) AC140±4~279±4
BLシリーズ UPS omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品 3P-2P変換プラグ 種類 リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm) 155×330×167(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧(V) 商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ 形状:NEMA5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数 単相 ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 接続ケーブル 長さ:USB(約2.2m) 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー電圧(V) DC25.2 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 安全規格 UL1778/UN38.3取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC76±2~122±2 バッテリー数 1個 適合バッテリー リチウムイオン蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 過負荷保護 商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式 ラインインタラクティブ 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 10年(周囲温度25℃) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約12 線数 2線(アース付)
無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応 omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。 外形寸法(mm) 438(W)×480(D)×87(H)mm 消費電力(W) 150W/225W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約21Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バッテリー数 4個 出力容量(VA/W) 最大1200/1050 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
交換用バッテリパック(BU150RC用) omron(オムロン) 欠品中
交換バッテリ(BU150RC用)
仕様 ●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応) 対応
UPS omron(オムロン) 9日以内出荷
無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック omron(オムロン) 9日以内出荷
仕様 ●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF) 適合機種 S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs) 質量(kg) 0.3 品名 交換用バッテリパック 出力 【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 3日以内出荷
寸法(mm) 430×660×86 質量(kg) 31 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA適合 消費電力(W) 無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310 ケーブル長(m) 3 出力電圧 商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4% 本体質量(g) 31000 定格入力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A) 15 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時) 冷却方式 強制空冷(FAN有) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 C19(メス)×2個、C13(メス)×8個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% 出力波形 商用時/バックアップ時:正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 充電時間 バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×660×86(2U) 出力容量 3000/2700 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±5 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 波形歪 〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下 入力保護容量(A) 25 バックアップ時間 4.5分(2700W) バッテリー数 6 アズワン品番 64-3207-43 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L6-20P 入力電圧範囲(V) 定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 430 過負荷保護 ・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W) 給電方式 常時商用給電/正弦波出力 切替時間 無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内 出力周波数 (商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% 最大入力電流(A) 定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5 線数 2線(アース付)
BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 本体質量(g) 7900 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 12 運転方式 常時商用給電方式 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1200/730 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 バックアップ時間 3.6分(730W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ)
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷 から 50日以内出荷
定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz) 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120
無停電電源装置 BAシリーズ omron(オムロン) 3日以内出荷
常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
付属品 接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー 規格 ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応 消費電力(W) 無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146 温度範囲(℃) 使用環境:0~40、保管環境:-15~40 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux 出力電圧(V) (商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% (バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 騒音値(dB) 50 冷却方式 強制空冷 出力周波数(Hz) (商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5% 出力波形 (商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波 インターフェース シリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲 使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) 切替時間(秒) 無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz) 同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC100/110/115/120 発熱量(KJ/h) 通常540/充電1080
BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 3日以内出荷
寸法(mm) 430×700×130.5 質量(kg) 57 消費電力(W) 無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520 本体質量(g) 55000 定格入力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A) 25 運転方式 常時インバータ給電方式 冷却方式 強制空冷(FAN有) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×700×130.5 出力容量 5000/4500 保証期間 3年 入力周波数(Hz) 50/60±5 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間 5分(4500W) アズワン品番 64-3207-42 RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時インバータ給電
BUシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン) 7日以内出荷
寸法(mm) 430×660×86 質量(kg) 30 消費電力(W) 無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310 本体質量(g) 30000 定格入力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A) 15 運転方式 常時インバータ給電方式 冷却方式 強制空冷(FAN有) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 端子台 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×660×86 出力容量 3000/2700 入力周波数(Hz) 50/60±5 安全規格 UL1778取得 定格出力電圧(V) AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間 4.5分(2700W) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 常時商用給電/正弦波出力
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります