検出・センサ (9) 制御機器・PLC・リレー (438) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (5) カテゴリ: 制御機器ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 当日出荷 から 93日以内出荷
ネットワークによる「分散計装」「高速通信」「省配線」「省エンジニアリング」多種センサ接続可能なフルマルチレンジ入力
スマート・インジケータ SID1CGI~ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 71日以内出荷
使用周囲温度(℃) 0~45 使用周囲湿度(%RH) 80以下(40℃) 入力種類 DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω) 10 消費電力 5VA 材質(ケース) ABS樹脂 取付け方法 屋内パネル埋め込み 電源(V) AC100/110(50-60Hz) 警報種類 上上限、下下限 指示精度 ±1%FS±1digit 停電補償 停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー) アクリル樹脂 標準色 スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料 寸法、仕様情報(0.92MB)
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
調節計 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 60日以内出荷
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 当日出荷 から 56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g) 130(専用取付器具含む) シリーズ SDC形C1M 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID制御 構造 IP66(前面部) パネルサイズ(mm) 48×48 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 指示方式 デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃) -10~55 消費電力(VA) 8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×65 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB) (0.59MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 50~500(設定にて変更可能)
室内用温度センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 20日以内出荷
シリーズ 形TY70 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C25 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 制御出力 リレー 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
取付ブラケット azbil(旧:山武) 当日出荷
仕様 取付プラケット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.31MB)
プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)高いシール性。(IP67G)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 非シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 DC12/24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 使用温度範囲(℃) -25~+70 使用電圧範囲(V) DC10~30 動作形態 N.O. 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA) 0.8以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 出力 直流2線式
ダクト用温度センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 20日以内出荷
シリーズ 形TY78 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.31MB)
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
材質 コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付 パネル取付形 質量(g) 約250 規格 EN61010-1、 EN61326-1 入力種類 ユニバーサル シリーズ R35 制御方式 オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧 電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm) 48×96 電源電圧(V) AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃) 23±2 消費電力(VA) 最大12 指示精度 ±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗 電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力 機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms) 100
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
配管用温度検出器 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 81日以内出荷
シリーズ 配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa) ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧 AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm) Φ79 使用周囲温度(℃) -50~+200℃ 電流(mA) 1 指示精度 ±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.82MB)
デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 117日以内出荷
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類 ファイバユニット 光色 赤 動作に必要な力(OF)(N) 8.9 動作までの動きPT 60° 材質(本体) PC樹脂 使用温度範囲(℃) -20~55 保護構造 IP40(IEC規格) コード長さ(m) 1 電源電圧(V) DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源 赤色4元素(635nm) 応答時間 250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA) 30(電源電圧24V時) 材質(カバー) PC樹脂 保護回路 電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃) -35~85(結露しないこと) 消費電力(mW) 750以下 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯 出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル 標準
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武) 当日出荷 から 41日以内出荷
シリーズ 二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V) DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V) AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗 10kQ以上(出力電流最大1mA) 関連資料 (4.02MB) 動作時間(s) 63(50Hz)/53(60Hz) 土5
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧 AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g) パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造 IP66(前面部) 消費電力 AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続 専用ケーブル 最大2m 入力 【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式 RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式 ・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類 出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得 CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武) 当日出荷 から 26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB)
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武) 20日以内出荷 から 100日以内出荷
構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧 同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V) AC 120/240V、DC 30V 接触形式 2回路双断 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.21MB) 使用湿度範囲(%RH) 98以下
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式 プリワイヤ 使用電圧範囲(V) DC10~30 制御出力 (開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V) DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面) PBT樹脂 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性 動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
センサー azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
仕様 保護管耐圧 1.96MPa(25℃) 材質 SUS316 種類 許容差:クラスB 通信方式 導線方式 3導線式 電流(mA) 1 適用領域 測温範囲 -40~+350℃
取付器具 azbil(旧:山武) 12日以内出荷
バッテリ azbil(旧:山武) 18日以内出荷
仕様 C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります