絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(737)
  • MICROCHIP(12)
  • テンパール工業(7)
  • 音羽電機工業(6)
  • AMT(5)
  • SCHURTER(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • BOURNS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • CML Innovative Technologies(2)
  • Seeed Studio(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • スワロー電機(1)
  • 未来工業(1)
  • GSユアサ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「iv 線」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • kiv線 1.25
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ東洋技研
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10
スクリューレス端子台 東洋技研スクリューレス端子台東洋技研
34税込37
1枚
当日出荷
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5定格絶縁電圧(V)ACDC800電線むき長さ(mm)8~10RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIVシリーズ)東洋技研
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器