絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 渡辺電機工業(410)
  • 岩田製作所(256)
  • RS PRO(223)
  • HUBER & SUHNER(177)
  • INFINEON(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • honeywell(14)
  • CREE(13)
  • ハネウェル(12)
  • VISHAY(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 篠原電機(7)
  • MOXA(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • EPCOS(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「わた」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 渡り線
  • 渡りバー
  • 渡り金具
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
UL (E60425)、CSA (LR13631)Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 用途:この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7025アズワン品番65-7662-90
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7019アズワン品番65-7622-96
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6954アズワン品番65-7623-33
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7036アズワン品番65-7622-91
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:12●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6949アズワン品番65-7570-27
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7031アズワン品番65-7663-08
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941アズワン品番65-7659-95
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6944アズワン品番65-7570-28
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7014アズワン品番65-7571-02
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,898税込9,788
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:7●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6943アズワン品番65-7621-48
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 4極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 4極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:4●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6940アズワン品番65-7627-71
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
73,980税込81,378
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7027アズワン品番65-7625-27
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957アズワン品番65-7662-85
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7015アズワン品番65-7621-51
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6948アズワン品番65-7621-50
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7026アズワン品番65-7658-88
基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6938アズワン品番65-7654-24
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:15●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6952アズワン品番65-7622-93
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7022アズワン品番65-7573-39
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6942アズワン品番65-7659-96
クランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 5/ 8-ST FMC 1シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
72,980税込80,278
1袋(50個)
7日以内出荷
8 つのポジションに対応する Phoenix Contact 基板コネクタでは、プッシュイン式スプリング接続が可能です。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 8-ST, FMC 1●コード番号:209-8152アズワン品番65-7706-11
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:10●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6946アズワン品番65-7633-22
クランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 5/16-ST FMC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
16 極の Phoenix Contact 基板コネクタは、プッシュイン式スプリング接続機構を備えています。緑色で提供されています。短時間で取り付け可能なプッシュイン接続、工具不要 規定の接触力により、コンタクトが長期間にわたって安定 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい 一方向からの操作及び導体接続により、集積を実現しています
仕様●極数:16●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/16-ST, FMC 1●コード番号:209-8146アズワン品番65-7704-28
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7030アズワン品番65-7625-30
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6950アズワン品番65-7625-66
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(145個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7018アズワン品番65-7571-57

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

わたり線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器