接続・省配線(制御機器) (1) 電子部品(オンボード) (17) 制御機器・PLC・リレー (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクト 翌々日出荷
仕様 D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合 モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズ VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェース RJ45 アクセサリタイプ パネル取り付けフレーム
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 コイル定格電圧(V) DC12 保護構造 RTIII(耐洗浄) 接点構成 1c 端子形状 はんだ付け、プラグイン 接点最大許容電圧(V) AC30/DC36 RoHS指令(10物質対応) 対応
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5049 アズワン品番 65-7610-59
Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合 パネル シリーズ VS-15 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ D-Subパネル取り付けフレーム
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様 ●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5050 アズワン品番 65-7695-34
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5138 アズワン品番 65-7603-38
D-subコネクタ 9極 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様 ●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091 アズワン品番 65-7658-63
Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ プラグインブリッジ
PANEL FEED-THROUGH MODULE 37-POS. フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 VARIOFACEインターフェイスモジュール.VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で11の接続を行います。.VARIOFACE用インターフェイスモジュール11接続 RoHS指令(10物質対応) 対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107 回幅広いアクセサリも用意 長さ(mm) 80 高さ(mm) 94 取付方式 DINRail 奥行(mm) 6.2 コイル電圧(V) AC/DC24 入力電流(mA) 11(ac)、8.5(dc) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~60 ターミナルタイプ ネジ スイッチング電流(A) 6
Phoenix Contact VGAエクステンダ D-Subケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合 9極D-Subコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ D-Subケーブルアセンブリ
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5047 アズワン品番 65-7610-03
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリPhoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様 ●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750 アズワン品番 65-7777-94
取り付けブラケット B24 シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:ボックス取り付けベースです●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:B24●コード番号:207-5045 アズワン品番 65-7610-60
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様 ●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090 アズワン品番 65-7658-61
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります