絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • RS PRO(66)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • HARWIN(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(27)
  • SICK(20)
  • YAGEO(17)
  • VISHAY(15)
  • STMicro(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • onsemi(10)
  • BOURNS(8)
  • コーセル(7)
  • NORCOMP(7)
  • Storm(7)
  • 北陽電機(6)
  • KEMET(6)
  • SOURIAU(6)
  • KYOCERA AVX(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「m-180」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
219税込241
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0LMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0LMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pFMURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
36,980税込40,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタVHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6925-19
巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 120 nH 180mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
2,898税込3,188
1セット(250個)
7日以内出荷
ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタVHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:180mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:1.6GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7158-80
Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタMURATA(村田製作所)
909税込1,000
1袋(250個)
7日以内出荷
MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-25
Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02DMURATA(村田製作所)
949税込1,044
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 3 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mm MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 2.2 μH, 950mA, 2 x 1.25 x 0.9mmMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDDRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 180pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
549税込604
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-36

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器