制御機器・PLC・リレー (1) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 取付方式 [ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず) 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 AC2300Vrms/1min(標高0~2000m) 端子台 スプリングクランプタイプ 端子数 36点(電源4点、入力32点) ソケット 有(モジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ 装着するモジュールによる 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 適合モジュール AC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 定格入力電圧(V) DC24(CLASS 2 or SELV+LIM) 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 端子台 スプリングクランプタイプ 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) ストリップ長(mm) 電線:8 入力インピーダンス(kΩ) 約2.2 応答時間(ms) (OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります