接続・省配線(制御機器) (3) 電子部品(オンボード) (34) 制御機器・PLC・リレー (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: ワイドミュラーすべて解除
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラー 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 Wemid 色 ダークベージュ 等級 UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途 スペースのない場所での中継端子台として 取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M2.5 長さ(mm) 15 高さ(mm) 16.1 使用温度範囲(℃) -60~130 定格電流(A) IEC24/UL20 接続ねじ M2.5 接続可能電線(mm2 ) 0.33~4 適合工具 マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格 UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm) 5
短絡接続 ワイドミュラー 3日以内出荷
適合 バージョン:長さに切れる 幅(mm) 61 高さ(mm) 13.1 奥行(mm) 4.8 深さ(mm) 4.8 端子間ピッチ(mm) 6.4 正味質量(g) 2.193 動作温度(℃) -40 ...60 保管温度(℃) -40 ...85 RoHS指令(10物質対応) 対応
レール端子台 ワイドミュラー 3日以内出荷 から 10日以内出荷
材質 Wemid 幅(mm) 5.1 奥行(mm) 37.9 等級 UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm) 38 配線接続 断面:(最小)AWG 22 適合レール TS 35 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル数 1 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ ワイドミュラー ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
タイプ PCBターミナルブロックヘッダ 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 5.08 シリーズ SL 端子種別 はんだ 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス ボディ向き ストレート
ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー 翌々日出荷
仕様 レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Weidmuller クランプ, クランプヨーク for use with 端子台 ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 10 x 3 mmバスバーは別売りです。. シールド付き端子ケーブル. 終端処理及び端子台へのケーブルシールドの接続を容易にする端子ケーブルクランプです。このケーブルクランプは直径が3 → 13.5 mmのシールド付きケーブルに対応し、バスバーサポート(現在RSでは取り扱っていません)に取り付けられた10 x 3 mmのバスバーに、直接手作業で取り付けられます。このサポートはDINレールに取り付けられます。 シリーズ KLBUE RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ クランプヨーク 併用可能製品 端子台
ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示 RoHS指令(10物質対応) 対応
Weidmuller 2段式端子台 1022300000 WDKシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 色 茶 シリーズ WDK 定格電圧(V) 400 端子種別 埋め込みネジ 定格電流(A) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -50~+120 ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 レベル数 ダブル ケーブルサイズ(AWG) 30→12
ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Weidmuller ヒューズ端子台 1610840000 Z, エンドカバー for use with 端子台 ワイドミュラー 翌々日出荷
仕様 CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。 シリーズ Z RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ エンドカバー 併用可能製品 端子台
Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
ピッチ(mm) 5.08 行数 1 取付方式 スルーホール オス・メス オス 端子種別 はんだ タイプ 基板端子台 定格電流(A) 20(UL1059,CSA)、24(IEC) ボディ向き ストレート 色 オレンジ シリーズ LMF RoHS指令(10物質対応) 対応
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
色 茶 シリーズ WDK 定格電圧(V) 400 端子種別 埋め込みネジ 定格電流(A) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -50~+120 ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 レベル数 ダブル ケーブルサイズ(AWG) 30→12
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。 材質 ナイロン タイプ 基板端子台 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 5.08 シリーズ PM 5.08 定格電圧(V) 600 端子種別 板ばね、ねじ 定格電流(A) 24 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス ボディ向き ストレート
Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
色 黒 タイプ PCBターミナルブロックヘッダ 取付方式 PCBマウント ピッチ(mm) 7.62 シリーズ BVZ 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 40.5(UL1059,CSA)、57(IEC) 行数 1 オス・メス メス ボディ向き ライトアングル
Weidmuller アース端子台, クランプ ワイドミュラー 7日以内出荷
極数 2 仕様 CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。 長さ(mm) 64 幅(mm) 6.1 色 緑 高さ(mm) 43.5 定格電圧(V) 800 端子種別 クランプ 材質(ハウジング) Wemid RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -50~+100 アース端子台タイプ ZPE4 DINレール ケーブルサイズ(AWG) 26→10
Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
色 黒 タイプ PCBターミナルブロックヘッダ 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 7.62 シリーズ SV 端子種別 はんだ 定格電流(A) 35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC) 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現 ピッチ(mm) 3.5 シリーズ OMNIMATE S2L 端子種別 はんだ 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボディ向き ライトアングル シュラウド/アンシュラウド シュラウド
Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供 材質 ナイロン 色 オレンジ 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 3.5 シリーズ LM 定格電圧(V) 320 端子種別 はんだ 定格電流(A) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現 材質 PBT 色 オレンジ タイプ プラグ 取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 3.5 シリーズ B2L 3.50 定格電圧(V) 200 端子種別 プッシュイン 定格電流(A) 10.3 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラー 7日以内出荷
仕様 電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材 色 ベージュ シリーズ WFF 端子種別 埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります